Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LF4732-10 Slip Repair T-shirt, 1/2 tums inlopp, 13.8 bar tryck | BR4GRK 0472050

WATTS LF4732-10 Slip Repair T-shirt, 1/2 tums inlopp, 13.8 bar tryck

Finns i lager
Artikel: BR4GRK Modell: LF4732-10Korsreferens: 0472050
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
278SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlip Tee
FinishBlyfri mässing
InloppsanslutningTryck för att ansluta
InloppsmaterialBlyfri mässing
Inloppsstorlek1 / 2 "
InloppstypQuick Connect
BlyInte närvarande
MaterialBlyfri mässing
Max. Arbetstryck200 PSI
Tillverkare SerierLF4732
Min. Temp.33 Deg. F
UtloppsanslutningTryck för att ansluta
UtloppsmaterialBlyfri mässing
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypQuick Connect
Arbeta Temp.200 Deg. F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.144

Produktinformation:

Slip Repair T-shirt, 1/2 tums inlopp, 13.8 bar tryck

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekMax. ArbetstryckMin. Temp.UtloppsstorlekPris
WATTS LF4732-14 Slip Repair T-shirt, 3/4 tums inlopp, 13.8 bar tryck | BR4GRP 0472051 LF4732-143 / 4 "200 PSI33 Deg. F3 / 4 "330SEK
WATTS LF4732-18 Slip Repair T-shirt, 1 tums inlopp, 13.8 bar tryck | BR4GRQ 0472052 LF4732-181"200 PSI33 Deg. F1"446SEK
WATTS LF4732R-181814 T-shirt för slipreparation, 1 tums inlopp, 13.8 bar tryck | BR6EPY 0472063 LF4732R-1818141"13.8 Bar33 grader F1"549SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF4732-10 Slip Repair T-shirt, 1/2 tums inlopp, 13.8 bar tryck
278SEK /enhet