Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LF47FBVQCB-14 Kulventil, 3/4 tums inlopp, 200 grader. F Max. Temp. | BR4GRR 0472054

WATTS LF47FBVQCB-14 Kulventil, 3/4 tums inlopp, 200 grader. F Max. Temp.

Finns i lager
Artikel: BR4GRR Modell: LF47FBVQCB-14Korsreferens: 0472054
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
357SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
KroppsfinishMässing
Body MaterialBlyfri koppar silikonlegering mässing
Kontroll typSpakhandtag
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypQuick Connect
BlyInte närvarande
Max. Temp.200 grader F
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypQuick Connect
AxelmaterialMässing
Ventildesign2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2835

Produktinformation:

Kulventil, 3/4 tums inlopp, 200 grader. F Max. Temp.

Produktvarianter

ProduktModellTillverkare SeriermonteradeBollmaterialMin. Temp.UtloppsanslutningUtloppsstorlekUtloppstypPorttypPris
WATTS LF47FBVQCB-10 Kulventil, 1/2 tums inlopp, 200 grader. F Max. Temp. | BR4GRL 0472053 LF47FBVQCB-10-----1 / 2 "Quick Connect-260SEK
WATTS LF47FBVQCB-18 Kulventil, 1 tums inlopp, 200 grader. F Max. Temp. | BR4GRN 0472055 LF47FBVQCB-18-----1"Quick Connect-618SEK
WATTS LFFBV-3C-CC 1/2 kulventil, 1/2 tum inlopp, 400 grader. F Max. Temp., 400 Psi | BY6KWZ 0123474 LFFBV-3C-CC 1/2LFFBV-3C-CCJaFörkromad mässing-40 grader FGängad man1 / 2 "Gängad manfull416SEK
WATTS FBV-3C 3 kulventil, 3 tums inlopp, 400 grader. F Max. Temp., 400 Psi | BY6QYV 0547109 FBV-3C 3FBV-3CNejFörkromad mässing-40 grader FGängad kvinna3"Gängad kvinnafull3 563 kr
WATTS B6000-LH 1/2 Kulventil, Låshandtag, 1/2 Inch Storlek | BY6QZT 0405370 B6000-LH 1/2--Mässing-Gängad kvinna--Standard609SEK
RFQ
WATTS FBV-4-TH 3/4 kulventil, 3/4 tum inlopp, 400 grader. F Max. Temp., 600 Psi | BY8LLU 0546869 FBV-4-TH 3/4FBV-4NejMässing-40 grader F-3 / 4 "Gängad kvinnafull529SEK
WATTS FBVS-4 1 1/2 kulventil, 1 1/2 tum inlopp, 600 Psi | BY8LLV 0546864 FBVS-4 1 1/2FBV-4NejMässing-40 grader F-1-1 / 2 "Socketfull545SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF47FBVQCB-14 Kulventil, 3/4 tums inlopp, 200 grader. F Max. Temp.
357SEK /enhet