A Nötningsbeständig: Ja , ANSI/ISEA-nötningsnivå: 4 , ANSI/ISEA skärnivå: 4 , ANSI/ISEA punkteringsnivå: 3 , Beläggningstäckning: handflatan , Beläggningsfinish: Smooth , Beläggningsmaterial: Nitril , Färg: Blå svart , Manschett: Krok och ögla , Klipp: Gunn , Skärbeständig: Ja , Fingerstil: full , Mätare: 13 , Liner Material: Kelvar (R) / Rostfritt stål , Punkteringsbeständig: Ja , Tumstil: Rakt
97-003 Activarmr Skärbeständiga handskar
Ansell ActivArmr 97-003 skärbeständiga handskar används vid metallbearbetning, konstruktion och glashantering. Dessa handskar skyddar arbetare från skärsår / skavsår och säkerställer säkerhet och fingerfärdighet i högriskmiljöer.
Funktioner
- Dessa handskar i ActivArmr-serien erbjuder ökad täckning i handflatan för att enkelt hålla föremål.
- De har en slät nitrilbeläggning för ett säkert grepp och nötningsbeständighet.
- Dessa handskar har en manschettstil med kardborreband för enkel justering.
- De erbjuder en Gunn-cut-stil för ökat skärmotstånd.
- Dessa handskar har en 13-gauge Kelvar / rostfritt stålfoder för att skydda mot vassa föremål / potentiella skärsår.
- De finns i storleksvarianter M, L och XL och har en rak tumstil för förbättrad komfort och skydd.