Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LF5BM3-HP-Z6 3/4 vattentrycksreduceringsventil, 25 till 75 psi, 3/4 tums storlek, mässing | CC9XHY 0009147

WATTS LF5BM3-HP-Z6 3/4 vattentrycksreduceringsventil, 25 till 75 psi, 3/4 tums storlek, mässing

Finns i lager
Artikel: CC9XHY Model: LF5BM3-HP-Z6 3/4Korsreferens: 0009147

Få det Maj 16, Torsdag
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
9 187 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för reducering av vattentryck
Justerbart PSI-intervall25 till 75 psi
Body MaterialMässing
SkivmaterialFörstärkt EPDM
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypGängad kvinna
Max. Arbetstryck20.7 Bar
Tillverkare SerierLFU5B-Z3
Min. Temp.33 grader F
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypGängad man
Tryckinställningsområde3.4 Bar
SilJa
GängtypNPSM
TypKit
VentildesignStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.61

Produktinformation:

Vattentrycksreduceringsventil, 25 till 75 psi, 3/4 tums storlek, mässing

Produktvarianter

ProduktModellLängdBody MaterialAnslutningstypMaterialMax. ArbetstryckTillverkare SerierMin. Temp.UtloppsstorlekPris
WATTS LF127W-206 Vattentrycksventil 3 tum 20-100 psi Järn | AH6VXG 36JA74 LF127W-2068"-FlänsadStrykjärn----143 608 kr
WATTS LFU5B-LP-Z3 Vattentrycksreducerande ventil 2 tum 30 psi | AH8QVC 38YJ13 LFU5B-LP-Z310.875 "-FNPTBlyfri koppar silikonlegering----59 339 kr
WATTS LFX65BU 1/2 vattentrycksreduceringsventil, 1/2 tums inlopp, 27.6 bar tryck | BP3LKW 0009929 LFX65BU 1/2-Blyfri koppar silikonlegering--27.6 BarX65B33 grader F1 / 2 "1 575 kr
WATTS LFX65BU-PEX-RIK 1/2 vattentrycksreduceringsventil, 1/2 tums storlek, FNPT x Pex Union | BP3RGT 0045800 LFX65BU-PEX-RIK 1/2-Blyfri koppar silikonlegering--400 PSI-33 Deg. F-1 783 kr
RFQ
WATTS LF5M3-Z6 3/4 vattentrycksreduceringsventil, 25 till 75 psi, 3/4 tums storlek, brons | BP4DVG 0121200 LF5M3-Z6 3/4-Bronze--20.7 BarLFU5B-Z333 grader F3 / 4 "4 102 kr
WATTS LFN223FM2 3 vattentrycksreduceringsventil, 25 till 75 psi, 3 tums storlek, koppar kisellegering | BP4WXU 0298620 LFN223FM2 3-Blyfri koppar silikonlegering--300 PSILFN223F33 Deg. F3"62 539 kr
RFQ
WATTS 1 LF 223 Vattentrycksreduceringsventil, blyfri mässing, 1 tums rörstorlek | CJ3UGP 5DMC3 1 LF 223--------8 435 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF5BM3-HP-Z6 3/4 vattentrycksreduceringsventil, 25 till 75 psi, 3/4 tums storlek, mässing
9 187 kr /enhet