WATTS LF777SM1-20 3/4 Wye Sil, inloppsstorlek 3/4 tum, arbetstemperatur 178 grader C | CA2KAC 0124002

WATTS LF777SM1-20 3/4 Wye sil, inloppsstorlek 3/4 tum, driftstemperatur 178 grader C

Artikel: CA2KAC Model: LF777SM1-20 3/4Korsreferens: 0124002
2 594 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Body MaterialBlyfri gjuten koppar silikonlegering
KroppsstilWye
OmslagsmaterialBlyfri gjuten koppar silikonlegering
Cover TypKnackad utan stängningsplugg
PackningsmaterialEPDM
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypGängad kvinna
BlyInte närvarande
Max. Driftstemperatur178 grader C
Max. Tryck27.6 Bar
Tillverkare SerierLF777S
Min. Temp.32 grader F
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypGängad kvinna
Anslut materialIngen Plug
Tryckbetyg27.6 bar vid 99 grader C.
SkärmmaterialRostfritt stål
Skärmstorlek20 nät
SilWye
WOG (PSI)400 psi vid 210 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF777SM1-20 3/4 Wye sil, inloppsstorlek 3/4 tum, driftstemperatur 178 grader C
2 594 kr /enhet