WATTS LF919-QT-S 1/2 kvarts varv kulventil, inline, 1/2 tums storlek, brons | CA4CJK 0065377

WATTS LF919-QT-S 1/2 kvarts varv kulventil, inline, 1/2 tum, brons

Artikel: CA4CJK Modell: LF919-QT-S 1/2Korsreferens: 0065377
6 102 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskad press. Zonmontering
Typ av återflödesskyddZonenhet med reducerat tryck
KroppsfinishBronze
Body MaterialBlyfri brons
KroppsmönsterI kö
KroppsstilI kö
SkivmaterialSilikon
MonteringNej
InloppsanslutningGängad kvinna
Inloppsstorlek1 / 2 "
Typ av inloppsgängaNPT
InloppstypGängad kvinna
Max. Temp.180 Deg. F
Max. Arbetstryck175 PSI
MätartypIngen mätare
Tillverkare SerierLF919
Min. Temp.33 Deg. F
DriftKontinuerlig
UtloppsanslutningGängad kvinna
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypGängad kvinna
SittmaterialPolymer
SilNej
GängtypNPT
TypKit
VentiltypKvartalsvarv kulventil

Produktinformation:

Quarter Turn Kulventil, Inline, 1/2 Inch Storlek, Brons

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekMax. Temp.Max. ArbetstryckMin. Temp.UtloppsstorlekSittmaterialTypPris
WATTS LF919-QT-S-AG 3/4 kvarts varv kulventil, inline, 3/4 tums storlek, brons | BY7CDQ 0122677 LF919-QT-S-AG 3/43 / 4 "180 grader F12.1 Bar33 grader F3 / 4 "Konstruerad plastVentil till tillbehör12 868 kr
RFQ
WATTS LF919-QT-S-AG 1 1/4 kvarts varv kulventil, inline, 1 1/4 tums storlek, brons | BY7CDT 0122679 LF919-QT-S-AG 1 1/41-1 / 4 "180 grader F12.1 Bar33 grader F1-1 / 4 "Konstruerad plastVentil till tillbehör23 742 kr
RFQ
WATTS LF919-QT-S-AG 1 kvarts varv kulventil, inline, 1 tums storlek, brons | BY7CDU 0122678 LF919-QT-S-AG 11"180 grader F12.1 Bar33 grader F1"Konstruerad plastVentil till tillbehör15 120 kr
RFQ
WATTS LF919-QT-S-AG 1 1/2 kvarts varv kulventil, inline, 1 1/2 tums storlek, brons | BY7CDV 0122680 LF919-QT-S-AG 1 1/21-1 / 2 "180 grader F12.1 Bar33 grader F1-1 / 2 "Konstruerad plastVentil till tillbehör25 817 kr
RFQ
WATTS LF919-QT-S-AG 2 kvarts varv kulventil, inline, 2 tums storlek, brons | BY7CDW 0122681 LF919-QT-S-AG 22"180 grader F12.1 Bar33 grader F2"Konstruerad plastVentil till tillbehör30 420 kr
RFQ
WATTS LF919-QT 1/2 Quarter Turn Kulventil, Inline, 1/2 Inch Storlek, Brons | BY7GHJ 0065371 LF919-QT 1/21 / 2 "180 grader F12.1 Bar33 grader F1 / 2 "Konstruerad plastVentil till tillbehör5 621 kr
RFQ
WATTS LF919-QT 3/4 kvarts varv kulventil, inline, 3/4 tums storlek, brons | BY7GHK 0065372 LF919-QT 3/43 / 4 "180 grader F12.1 Bar33 grader F3 / 4 "Konstruerad plastVentil till tillbehör6 050 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF919-QT-S 1/2 kvarts varv kulventil, inline, 1/2 tum, brons
6 102 kr /enhet