WATTS LF957RPDA-DOSY-CFM 2 1/2 detektorenhet för reducerat tryck, räfflad fog, 2 1/2 tums storlek | CC6NWM 0792367

WATTS LF957RPDA-DOSY-CFM 2 1/2 detektorenhet för reducerat tryck, räfflade skarv, 2 1/2 tums storlek

Artikel: CC6NWM Modell: LF957RPDA-DOSY-CFM 2 1/2Korsreferens: 0792367
61 957 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskad press. Zonmontering
Typ av återflödesskyddDetektorenhet för reducerat tryck
KroppsfinishRostfritt stål
Body MaterialRostfritt stål
KroppsmönsterRakt
KroppsstilRakt
MonteringNej
InloppsanslutningRillad led
Inloppsstorlek2 1 / 2 "
InloppstypRillad led
Max. Temp.110 Deg. F
Max. Arbetstryck175 PSI
MätartypCFM
Tillverkare SerierLF957RPDA
Min. Temp.33 Deg. F
DriftKontinuerlig
UtloppsanslutningRillad led
Utloppsstorlek2-1 / 2 "
UtloppstypRillad led
SilNej
TypKit
VentiltypUtvändig stam och okportventil

Produktinformation:

Detektorenhet för reducerat tryck, räfflad skarv, 2 1/2 tums storlek

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekMax. Temp.Max. ArbetstryckMin. Temp.UtloppsstorlekTypPris
WATTS LF957-RPDA-OSY-CFM 2 1/2 Reduced Pressure Detector Backflow-enhet, räfflade fog, 2 1/2 tums storlek | BY7EAF 0122719 LF957-RPDA-OSY-CFM 2 1/22-1 / 2 "110 grader F12.1 Bar33 grader F2-1 / 2 "Ventil till tillbehör54 827 kr
RFQ
WATTS LF957-RPDA-OSY-CFM 3 Reduced Pressure Detector Backflow-enhet, räfflade skarv, 3 tumsstorlek | BY7EAG 0122720 LF957-RPDA-OSY-CFM 33"110 grader F12.1 Bar33 grader F3"Ventil till tillbehör60 872 kr
RFQ
WATTS LF957-RPDA-OSY-CFM 4 Reduced Pressure Detector Backflow-enhet, räfflade skarv, 4 tumsstorlek | BY7EAH 0122721 LF957-RPDA-OSY-CFM 44"110 grader F12.1 Bar33 grader F4"Ventil till tillbehör79 525 kr
RFQ
WATTS LF957-RPDA-OSY-CFM 6 Reduced Pressure Detector Backflow-enhet, räfflade skarv, 6 tums storlek | BY7EAJ 0122722 LF957-RPDA-OSY-CFM 66"110 grader F12.1 Bar33 grader F6"Ventil till tillbehör114 564 kr
RFQ
WATTS LF957-RPDA-OSY-CFM 8 Reduced Pressure Detector Backflow-enhet, räfflade skarv, 8 tums storlek | BY7EAK 0122723 LF957-RPDA-OSY-CFM 88"110 grader F12.1 Bar33 grader F8"Ventil till tillbehör188 698 kr
RFQ
WATTS LF957RPDA-OSY-GPM 3 Reduced Pressure Detector Backflow-enhet, räfflade skarv, 3-tumsstorlek | BY7EAL 0122725 LF957RPDA-OSY-GPM 33"110 grader F12.1 Bar33 grader F3"Ventil till tillbehör60 872 kr
RFQ
WATTS LF957RPDA-OSY-GPM 2 1/2 Reduced Pressure Detector Backflow-enhet, räfflade fog, 2 1/2 tums storlek | BY7EAM 0122724 LF957RPDA-OSY-GPM 2 1/22-1 / 2 "110 grader F12.1 Bar33 grader F2-1 / 2 "Ventil till tillbehör54 827 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF957RPDA-DOSY-CFM 2 1/2 detektorenhet för reducerat tryck, räfflade skarv, 2 1/2 tums storlek
61 957 kr /enhet