Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LFBP30 75-175 1/2 bypass kontroll avlastningsventil, 1/2 tum inlopp, 75 till 175 psi tryck | BP4FWC 0121401

WATTS LFBP30 75-175 1/2 bypass regleravlastningsventil, 1/2 tum inlopp, 75 till 175 Psi tryck

Finns i lager
Artikel: BP4FWC Modell: LFBP30 75-175 1/2Korsreferens: 0121401
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
6 940 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvlastningsventil för förbikoppling
Body MaterialBlyfri koppar silikonlegering
InloppsanslutningGängad man
Inloppsstorlek1 / 2 "
Typ av inloppsgängaNPT
InloppstypGängad man
BlyInte närvarande
Max. Temp.180 Deg. F
Tillverkare SerierLFBP30
UtloppsanslutningGängad kvinna
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypGängad kvinna
tryck~~POS=TRUNC75 till 175 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.531

Produktinformation:

Bypass kontroll avlastningsventil, 1/2 tum inlopp, 75 till 175 psi tryck

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialArtikelMax. TryckMax. Temp.Tillverkare Seriertryck~~POS=TRUNCAvlastningstryckPris
WATTS 0006267 Avlastningsventil för förbikoppling 250 psi | AH6VYV 36JC10 0006267Blyfri mässingAvlastningsventil för förbikoppling250 psi----4 577 kr
WATTS 0006268 Bypass kontroll avlastningsventil 50 psi | AH6VYW 36JC11 0006268Blyfri koppar silikonlegeringAvlastningsventil för förbikoppling50 psi----9 083 kr
WATTS LF5300A trycksäkerhetsventil, 1/2 tums storlek, blyfri | BP2VVP 162A15 LF5300ABlyfri mässingAvlastningsventil för förbikoppling-180 grader F5300A0 till 250 psi150 psi2 433 kr
WATTS BP30-010050 Bypass kontroll avlastningsventil, 1/2 tums inlopp, 10 psi avlastningstryck | BP2VVX 0114039 BP30-010050BronzeAvlastningsventil för förbikoppling-180 Deg. FBP3010 till 175 psi10 psi5 245 kr
WATTS LFBP30 10-50 1/2 bypass-kontrollavlastningsventil, 1/2 tums inlopp, 25 psi avlastningstryck | BP4FWA 0121399 LFBP30 10-50 1/2Blyfri koppar silikonlegeringAvlastningsventil för förbikoppling-180 Deg. FLFBP3010 till 50 psi25 psi6 940 kr
WATTS LFBP30 45-100 1/2 bypass kontroll övertrycksventil, 1/2 tum inlopp, 45 till 100 psi tryck | BP4FWB 0121400 LFBP30 45-100 1/2Blyfri koppar silikonlegeringAvlastningsventil för förbikoppling-180 Deg. FLFBP3045 till 100 psi-6 940 kr
WATTS 5300A Bypass-kontrollavlastningsventil, 0-250 psi, T-handtag, 1/2 tums storlek, brons | CA4BVV 0391600 5300ABronzeReliefventil-180 Deg. F-0 till 250 psi-2 139 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LFBP30 75-175 1/2 bypass regleravlastningsventil, 1/2 tum inlopp, 75 till 175 Psi tryck
6 940 kr /enhet