Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LFDPTG1-3 0-50 1/2 tryck- och temperaturmätare, 1/2 tums inlopp, 0 till 50 Psi | BT6KHU 0121663

WATTS LFDPTG1-3 0-50 1/2 tryck- och temperaturmätare, 1/2 tum inlopp, 0 till 50 psi

Finns i lager
Artikel: BT6KHU Modell: LFDPTG1-3 0-50 1/2Korsreferens: 0121663

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 827 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckmätare
Case MaterialStål
Dialstorlek3"
tillträdeBotten
InloppsanslutningGängad man
Inloppsstorlek1 / 2 "
InloppstypGängad man
BlyInte närvarande
Max. Driftstemperatur320 Deg. F
Tillverkare SerierLFDPTG-1
Min. Temp.60 Deg. F
tryck~~POS=TRUNC0 till 50 psi
Avkännande elementJa
AxelmaterialBlyfri mässing
Temp. Räckvidd60 till 320 grader F
Temperaturintervall60 till 320 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2344

Produktinformation:

Tryck- och temperaturmätare, 1/2 tums inlopp, 0 till 50 Psi

Produktvarianter

ProduktModelltryck~~POS=TRUNCPris
WATTS LFDPTG1-3 0-75 1/2 tryck- och temperaturmätare, 1/2 tums inlopp, 0 till 75 Psi | BT6RFC 0121664 LFDPTG1-3 0-75 1/20 till 75 psi1 827 kr
WATTS LFDPTG1-3 0-200 1/2 tryck- och temperaturmätare, 1/2 tums inlopp, 0 till 200 psi | BT6WCT 0121665 LFDPTG1-3 0-200 1/20 till 200 psi1 827 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LFDPTG1-3 0-50 1/2 tryck- och temperaturmätare, 1/2 tum inlopp, 0 till 50 psi
1 827 kr /enhet