WATTS Tryck- och temperaturmätare


Filter
Case Material: Stål , Urtavla storlek: 3" , Inloppsanslutning: Gängad man , Inloppsstorlek: 1 / 2 " , Inloppstyp: Gängad man , Mfr. Serier: LFDPTG-1 , Min. Temp.: 60 Deg. F , Avkänningselement: Ja , Skaftmaterial: Blyfri mässing , Temp. Räckvidd: 60 till 320 grader F , Temperaturvariation: 60 till 320 grader F
StilModelltryck~~POS=TRUNCPris (ex moms)
A
LFDPTG1-3 0-50 1/2
0 till 50 psi1 827 SEK
B
LFDPTG1-3 0-75 1/2
0 till 75 psi1 827 SEK
A
LFDPTG1-3 0-200 1/2
0 till 200 psi1 827 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?