WATTS LFEMVII6400SS-115-35 1/2 elmotorventil, 115V, 1/2 tums inlopp, 600 Psi tryck | BY6KVR 0123411

WATTS LFEMVII6400SS-115-35 1/2 elmotorventil, 115V, 1/2 tums inlopp, 600 Psi tryck

Artikel: BY6KVR Model: LFEMVII6400SS-115-35 1/2Korsreferens: 0123411
26 792 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil
StälldonJa
monteradeNej
Bollmaterial316 Stainless Steel
KroppsfinishBronze
Body MaterialBronze
Kontroll typTeehandtag
Cv9 gpm
Elektrisk klassificering115V
InloppsanslutningGängad kvinna
Inloppsstorlek1 / 2 "
Typ av inloppsgängaNPTF
InloppstypGängad kvinna
BlyInte närvarande
Max. Temp.150 Deg. F
Tillverkare SerierLFEMVII-6400-SS
Min. Temp.-40 grader F
UtloppsanslutningGängad kvinna
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypGängad kvinna
PorttypStandard
SittmaterialPTFE Durafill
Axelmaterial316 Stainless Steel
StammtypNedåtriktad utblåsningssäkerhet
TypVentil till tillbehör
Ventildesign2-Piece
Bricka MaterialPTFE Durafill
WOG (PSI)600 psi

Produktinformation:

Elmotorventil, 115V, 1/2 tums inlopp, 600 Psi tryck

Produktvarianter

ProduktModellSittmaterialBody MaterialKontroll typAxelmaterialInloppsstorlekTyp av inloppsgängaMax. Temp.Min. Temp.Pris
WATTS LFEMVII6400SS-115-8 1/2 elmotorventil, 115V, 1/2 tums inlopp, 600 Psi tryck | BY6KVQ 0123410 LFEMVII6400SS-115-8 1/2PTFE DurafillBronzeTeehandtag316 Stainless Steel1 / 2 "-150 grader F-40 grader F26 792 kr
RFQ
WATTS LFEMVII6400SS-35024-40 2 Elmotorventil, 24V, 2 tums inlopp, 600 Psi tryck | BY6KVT 0123412 LFEMVII6400SS-35024-40 2PTFE DurafillBronzeTeehandtag316 Stainless Steel2"-150 grader F-40 grader F42 559 kr
RFQ
WATTS LFEMVII6400SS-24-18 1/2 elmotorventil, 24V, 1/2 tums inlopp, 600 Psi tryck | BY6KVU 0123414 LFEMVII6400SS-24-18 1/2PTFE DurafillBronzeTeehandtag316 Stainless Steel1 / 2 "NPTF150 Deg. F-40 grader F23 528 kr
RFQ
WATTS LFEMVII6400SS-115-8 3/4 elmotorventil, 115V, 3/4 tums inlopp, 600 Psi tryck | BY6KVW 0123416 LFEMVII6400SS-115-8 3/4PTFE DurafillBronzeTeehandtag316 Stainless Steel3 / 4 "-150 grader F-40 grader F27 956 kr
RFQ
WATTS LFEMVII6400SS-115-35 3/4 elmotorventil, 115V, 3/4 tums inlopp, 600 Psi tryck | BY6KVX 0123417 LFEMVII6400SS-115-35 3/4PTFE DurafillBronzeTeehandtag316 Stainless Steel3 / 4 "-150 grader F-40 grader F27 956 kr
RFQ
WATTS LFEMVII6400SS-24-18 3/4 elmotorventil, 24V, 3/4 tums inlopp, 600 Psi tryck | BY6KVY 0123418 LFEMVII6400SS-24-18 3/4PTFE DurafillBronzeTeehandtag316 Stainless Steel3 / 4 "-150 grader F-40 grader F23 928 kr
RFQ
WATTS LFEMVII6400SS-24-40 3/4 elmotorventil, 24V, 3/4 tums inlopp, 600 Psi tryck | BY6KVZ 0123419 LFEMVII6400SS-24-40 3/4PTFE DurafillBronzeTeehandtag316 Stainless Steel3 / 4 "-150 grader F-40 grader F23 928 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LFEMVII6400SS-115-35 1/2 elmotorventil, 115V, 1/2 tums inlopp, 600 Psi tryck
26 792 kr /enhet