Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LFFBV-PEX 1 Ball Valve, 1 Inch Inlet, 400 Psi | CC2YNE 0555274

WATTS LFFBV-PEX 1 Kulventil, 1 tums inlopp, 400 Psi

Finns i lager
Artikel: CC2YNE Modell: LFFBV-PEX 1Korsreferens: 0555274
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
607SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
StälldonNej
monteradeNej
BollmaterialFörkromad mässing
KroppsfinishMässing
Body MaterialBlyfri koppar silikonlegering mässing
Kontroll typSpakhandtag
InloppsanslutningPex Crimped
Inloppsstorlek1"
InloppstypPex Crimped
BlyInte närvarande
Max. Temp.73 Deg. F
Tillverkare SerierLFFBV-PEX
UtloppsanslutningPex Crimped
Utloppsstorlek1"
UtloppstypPex Crimped
Porttypfull
SittmaterialJungfru PTFE
AxelmaterialMässing
StammtypStandard
Ventildesign2-Piece
Bricka MaterialJungfru PTFE
WOG (PSI)400 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3268

Produktinformation:

Kulventil, 1 tums inlopp, 400 Psi

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekMax. Temp.UtloppsstorlekPris
WATTS LFFBV-PEX 3/4 Ball Valve, 3/4 Inch Inlet, 400 Psi | CA2KBF 0555273 LFFBV-PEX 3/43 / 4 "73 grader F3 / 4 "312SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LFFBV-PEX 1 Kulventil, 1 tums inlopp, 400 Psi
607SEK /enhet