Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LFFBVS-3C 3 kulventil, 3 tums inlopp, 400 Psi | BY9XAX 0555117

WATTS LFFBVS-3C 3 kulventil, 3 tums inlopp, 400 Psi

Finns i lager
Artikel: BY9XAX Modell: LFFBVS-3C 3Korsreferens: 0555117
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
4 044 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
StälldonNej
monteradeNej
BollmaterialFörkromad mässing
KroppsfinishMässing
Body MaterialBlyfri koppar silikonlegering mässing
Kontroll typSpakhandtag
Inloppsstorlek3"
InloppstypSocket
BlyInte närvarande
Max. Temp.400 grader F
Tillverkare SerierLFFBV-3C
Min. Temp.-40 grader F
Utloppsstorlek3"
UtloppstypSocket
Porttypfull
SittmaterialJungfru PTFE
AxelmaterialMässing
StammtypNedåtriktad utblåsningssäkerhet
TypVentil till tillbehör
Ventildesign2-Piece
Bricka MaterialJungfru PTFE
WOG (PSI)400 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.2372

Produktinformation:

Kulventil, 3 tums inlopp, 400 Psi

Produktvarianter

ProduktModellTypmonteradeBody MaterialKontroll typInloppsstorlekMax. Temp.Min. Temp.UtloppsstorlekPris
WATTS LFFBVS-3C-TH 3/4 kulventil, 3/4 tums inlopp, 600 Psi | BY6KXJ 0123492 LFFBVS-3C-TH 3/4-JaBlyfri koppar silikonlegering mässingTeehandtag3 / 4 "400 grader F-40 grader F3 / 4 "412SEK
WATTS LFFBVS-3C-TH 1 Kulventil, 1 tums inlopp, 600 Psi | BY6KXK 0123493 LFFBVS-3C-TH 1-NejBlyfri koppar silikonlegeringTeehandtag1"400 grader F-40 grader F1"594SEK
WATTS LFFBVS-3C 1 1/2 kulventil, 1 1/2 tum inlopp, 600 Psi | BY6QZP 0555114 LFFBVS-3C 1 1/2KitNejBlyfri koppar silikonlegering mässingSpakhandtag1 1 / 2 "400 Deg. F-40 grader F1-1 / 2 "743SEK
WATTS LFFBVS-3C 2 Kulventil, 2 tums inlopp, 600 Psi | BY6QZU 0555115 LFFBVS-3C 2KitNejBlyfri koppar silikonlegering mässingSpakhandtag2"400 Deg. F-40 grader F2"1 144 kr
WATTS LFFBVS-3C 2 1/2 kulventil, 2 1/2 tums inlopp, 400 Psi | BY9XAY 0555116 LFFBVS-3C 2 1/2Ventil till tillbehörNejBlyfri koppar silikonlegering mässingSpakhandtag2-1 / 2 "400 grader F-40 grader F2-1 / 2 "2 935 kr
WATTS LFFBVS-3C 1 1/4 kulventil, 1 1/4 tums inlopp, 600 Psi | CC3GXG 0555113 LFFBVS-3C 1 1/4KitNejBlyfri koppar silikonlegering mässingSpakhandtag1 1 / 4 "400 Deg. F-40 grader F1-1 / 4 "511SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LFFBVS-3C 3 kulventil, 3 tums inlopp, 400 Psi
4 044 kr /enhet