Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LFLL40XL-M15 150-210 3/4 temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums storlek, 150 psi avlastningstryck | BP4DWB 0121429

WATTS LFLL40XL-M15 150-210 3/4 temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums storlek, 150 Psi avlastningstryck

Finns i lager
Artikel: BP4DWB Modell: LFLL40XL-M15 150-210 3/4Korsreferens: 0121429
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
8 369 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemperatur- och tryckavlastningsventil
Body MaterialBlyfri koppar silikonlegering
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypGängad man
BlyInte närvarande
Tillverkare SerierLFLL40XL
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypGängad kvinna
tryck~~POS=TRUNC75 till 150 psi
Avlastningstryck150 psi
Skaftlängd1 21 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.305

Produktinformation:

Temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums storlek, 150 psi avlastningstryck

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekUtloppsstorlekAvlastningstryckSkaftlängdPris
WATTS LFLLL40XL-M15 150210 3/4 temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums storlek, 150 psi avlastningstryck | BP4FWR 0121430 LFLLL40XL-M15 150210 3/43 / 4 "3 / 4 "150 psi1 25 / 32 "8 777 kr
WATTS LFLL40XL-M15 150-210 1 Trycksäkerhetsventil, 1 tum Storlek, 2, 134000 Btu | BP4FWU 161Z84 LFLL40XL-M15 150-210 11"1"150 psi1 25 / 32 "24 077 kr
WATTS LFLL40XL 75-210 3/4 temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums inlopp, 75 Psi avlastningstryck | BP4FWV 0121432 LFLL40XL 75-210 3/43 / 4 "3 / 4 "75 psi1 21 / 32 "9 877 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LFLL40XL-M15 150-210 3/4 temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums storlek, 150 Psi avlastningstryck
8 369 kr /enhet