WATTS LFLL40XL förlängda temperatur- och tryckavlastningsventiler för inloppsskaft


Filter
Kroppsmaterial: Blyfri koppar silikonlegering , Utsläppskapacitet: 2135000 XNUMX btuh , Inloppsanslutning: Gängad man , Typ av inloppsgänga: NPT , Inloppstyp: Gängad man , Mfr. Serier: LFLL40XL , Uttagsanslutning: Gängad kvinna , Uttagstyp: Gängad kvinna , Tryckområde: 75 till 150 psi , Relieftemperatur: 210 Deg. F
StilModellInloppsstorlekUtloppsstorlekAvlastningstryckSkaftlängdPris (ex moms)
A
LFLL40XL-M15 150-210 1
1"1"150 psi1 25 / 32 "24 077 SEK
B
LFLL40XL-M15 150-210 3/4
3 / 4 "3 / 4 "150 psi1 21 / 32 "8 369 SEK
C
LFLLL40XL-M15 150210 3/4
3 / 4 "3 / 4 "150 psi1 25 / 32 "8 777 SEK
B
LFLL40XL 75-210 3/4
3 / 4 "3 / 4 "75 psi1 21 / 32 "9 877 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?