Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LFMMV-M1-US Termostatblandningsventil 1 tum | AF8XQJ 29HZ38

WATTS LFMMV-M1-US termostatisk blandningsventil 1 tum

Finns i lager
Artikel: AF8XQJ Modell: LFMMV-M1-USKorsreferens: 29HZ38
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
3 851 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTermostatisk blandningsventil
Body MaterialBlyfri koppar silikonlegering
Flödeshastighet13 gpm
Inloppsstorlek1"
Inloppstemperatur (kall)33 grader till 85 grader F.
Inloppstemperatur (varm)120 grader till 180 grader F.
InloppstypUnionen
Max. Tryck150 psi
Utloppsstorlek1"
UtloppstypLöd
Totala höjden5.875 "
Total bredd5 13 / 16 "
Temp. Räckvidd80 grader till 120 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.224
Fartygets höjd (cm)18.42
Fartygets längd (cm)9.36
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8481400000

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddFlödeshastighetInloppsstorlekInloppstypUtloppsstorlekUtloppstypTotala höjdenTotal breddPris
WATTS LFUSGB-M2-SC Termostatblandningsventil 3/8 tum | AF8XQF 29HZ35 LFUSGB-M2-SC80 grader till 120 grader F.2.25 gpm3 / 8 "kompression3 / 8 "kompression3.375 "3.187 "-
RFQ
WATTS LFUSGB-M2-QC Termostatblandningsventil 3/8 tum | AF8XQG 29HZ36 LFUSGB-M2-QC80 grader till 120 grader F.2.25 gpm3 / 8 "Quick Connect3 / 8 "Quick Connect4"3.25 "2 818 kr
WATTS LFMMV-M1-UT Termostatblandningsventil 1/2 tum | AF8XQK 29HZ39 LFMMV-M1-UT80 grader till 120 grader F.13 gpm1 / 2 "Unionen1 / 2 "Gängad5.437 "4.875 "2 908 kr
WATTS LFMMV-M1-UT Termostatblandningsventil 3/4 tum | AF8XQL 29HZ40 LFMMV-M1-UT80 grader till 120 grader F.13 gpm3 / 4 "Unionen3 / 4 "Gängad5.437 "4.875 "3 280 kr
WATTS LFMMV-M1-UT Termostatblandningsventil 1 tum | AF8XQM 29HZ41 LFMMV-M1-UT80 grader till 120 grader F.13 gpm1"Unionen1"Gängad5.625 "5 5 / 16 "4 091 kr
WATTS LFMMV-M1-QC Termostatblandningsventil 1/2 tum | AF8XQN 29HZ42 LFMMV-M1-QC80 grader till 120 grader F.13 gpm1 / 2 "Quick Connect1 / 2 "Quick Connect6.25 "6.625 "2 859 kr
WATTS LFMMV-M1-QC Termostatblandningsventil 3/4 tum | AF8XQP 29HZ43 LFMMV-M1-QC80 grader till 120 grader F.13 gpm3 / 4 "Quick Connect3 / 4 "Quick Connect6.437 "6 15 / 16 "2 492 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LFMMV-M1-US termostatisk blandningsventil 1 tum
3 851 kr /enhet