Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LFMMV-M1-QC Termostatblandningsventil 1/2 tum | AF8XQN 29HZ42

WATTS LFMMV-M1-QC termostatisk blandningsventil 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AF8XQN Modell: LFMMV-M1-QCKorsreferens: 29HZ42
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
2 859 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTermostatisk blandningsventil
Body MaterialBlyfri koppar silikonlegering
Flödeshastighet13 gpm
Inloppsstorlek1 / 2 "
Inloppstemperatur (kall)33 grader till 85 grader F.
Inloppstemperatur (varm)120 grader till 180 grader F.
InloppstypQuick Connect
Max. Tryck150 psi
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypQuick Connect
Totala höjden6.25 "
Total bredd6.625 "
Temp. Räckvidd80 grader till 120 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.053
Fartygets höjd (cm)6.67
Fartygets längd (cm)16.04
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8481400000

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddFlödeshastighetInloppsstorlekInloppstypUtloppsstorlekUtloppstypTotala höjdenTotal breddPris
WATTS LFUSGB-M2-SC Termostatblandningsventil 3/8 tum | AF8XQF 29HZ35 LFUSGB-M2-SC80 grader till 120 grader F.2.25 gpm3 / 8 "kompression3 / 8 "kompression3.375 "3.187 "-
RFQ
WATTS LFUSGB-M2-QC Termostatblandningsventil 3/8 tum | AF8XQG 29HZ36 LFUSGB-M2-QC80 grader till 120 grader F.2.25 gpm3 / 8 "Quick Connect3 / 8 "Quick Connect4"3.25 "2 818 kr
WATTS LFMMV-M1-US Termostatblandningsventil 1 tum | AF8XQJ 29HZ38 LFMMV-M1-US80 grader till 120 grader F.13 gpm1"Unionen1"Löd5.875 "5 13 / 16 "3 851 kr
WATTS LFMMV-M1-UT Termostatblandningsventil 1/2 tum | AF8XQK 29HZ39 LFMMV-M1-UT80 grader till 120 grader F.13 gpm1 / 2 "Unionen1 / 2 "Gängad5.437 "4.875 "2 908 kr
WATTS LFMMV-M1-UT Termostatblandningsventil 3/4 tum | AF8XQL 29HZ40 LFMMV-M1-UT80 grader till 120 grader F.13 gpm3 / 4 "Unionen3 / 4 "Gängad5.437 "4.875 "3 280 kr
WATTS LFMMV-M1-UT Termostatblandningsventil 1 tum | AF8XQM 29HZ41 LFMMV-M1-UT80 grader till 120 grader F.13 gpm1"Unionen1"Gängad5.625 "5 5 / 16 "4 091 kr
WATTS LFMMV-M1-QC Termostatblandningsventil 3/4 tum | AF8XQP 29HZ43 LFMMV-M1-QC80 grader till 120 grader F.13 gpm3 / 4 "Quick Connect3 / 4 "Quick Connect6.437 "6 15 / 16 "2 492 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LFMMV-M1-QC termostatisk blandningsventil 1/2 tum
2 859 kr /enhet