Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LFN55BM1-U-070 1 vattentrycksreduceringsventil, 1 tums inlopp, 27.6 bar tryck

Finns i lager
Artikel: CC9XJJ Modell: LFN55BM1-U-070 1Korsreferens: 0009763
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
3 570 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för reducering av vattentryck
Justerbart område för reducerat tryck25 till 75 psi
Body MaterialBlyfri koppar silikonlegering
Skivmaterialelastomer
InloppsanslutningFackförening
Inloppsstorlek1"
Typ av inloppsgängaNPT
InloppstypFackförening
BlyInte närvarande
MaterialRostfritt stål
Max. Driftstemperatur180 Deg. F
Max. Arbetstryck400 PSI
Tillverkare SerierLFN55B-M1
Min. Temp.33 Deg. F
UtloppsanslutningGängad kvinna
Utloppsstorlek1"
UtloppstypGängad kvinna
Tryckinställningsområde3.4 Bar
SilJa
StilStandard
TrimaterialBronze
VentildesignStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.116

Produktinformation:

Vattentrycksreduceringsventil, 1 tums inlopp, 27.6 bar tryck

Produktvarianter

ProduktModellMax. ArbetstryckBody MaterialSkivmaterialMin. Temp.UtloppsanslutningUtloppsstorlekUtloppstypRörstorlekPris
WATTS 1/2 LF N55BUM1 Vattentrycksventil 1/2 tum | AJ2HPJ 5DLZ9 1/2 LF N55BUM1-------1 / 2 "1 643 kr
WATTS 3/4 LF N55BUM1 Vattentrycksventil 3/4 tum | AJ2HPK 5DMA0 3/4 LF N55BUM1-------3 / 4 "2 107 kr
WATTS LFN55BM1 U 3/4 vattentrycksreduceringsventil, 3/4 tums inlopp, 27.6 bar tryck | BP2RFZ 0009589 LFN55BM1 U 3/427.6 BarBlyfri koppar silikonlegeringFörstärkt EPDM33 grader F-3 / 4 "Gängad kvinna-1 366 kr
WATTS LFN55BM1-DU 3/4 IN Vattentrycksreduceringsventil, 3/4 tums inlopp, 27.6 bar tryck | BP2VVK 0009585 LFN55BM1-DU 3/4 IN27.6 BarBlyfri koppar silikonlegeringFörstärkt EPDM33 grader F-3 / 4 "Gängad kvinna-3 266 kr
WATTS LFN55BM1 3/4 IN regulator, 3/4 tums storlek, tryckreducerande ventilsats | BP4DUC 161Z76 LFN55BM1 3/4 IN27.6 BarMässingFörstärkt EPDM33 grader F-3 / 4 "Gängad kvinna-2 635 kr
WATTS LFN55BM1 1/2 IN Vattentrycksreduceringsventil, 1/2 tums inlopp, 27.6 bar tryck | BP4DUD 0009538 LFN55BM1 1/2 IN400 PSIBlyfri koppar silikonlegeringFörstärkt EPDM33 Deg. FFackförening1 / 2 "Fackförening-2 600 kr
WATTS LFN55BM1-DU 1/2 IN Vattentrycksreduceringsventil, dubbelkoppling, 1/2 tums inlopp, 27.6 bar tryck | BP4DUT 0009536 LFN55BM1-DU 1/2 IN400 PSIBlyfri koppar silikonlegeringFörstärkt EPDM33 Deg. FFackförening1 / 2 "Fackförening-2 990 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LFN55BM1-U-070 1 vattentrycksreduceringsventil, 1 tums inlopp, 27.6 bar tryck
3 570 kr /enhet