Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LFRC105-THDXUT 1 vattentrycksreduceringsventil, 25 till 75 psi, 1 tums storlek | CA4EET 0125562

WATTS LFRC105-THDXUT 1 vattentrycksreduceringsventil, 25 till 75 Psi, 1 tums storlek

Finns i lager
Artikel: CA4EET Modell: LFRC105-THDXUT 1Korsreferens: 0125562
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
1 524 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för reducering av vattentryck
Justerbart PSI-intervall25 till 75 psi
Justerbart område för reducerat tryck25 till 75 psi
Body MaterialBlyfri gjuten koppar silikonlegering
Skivmaterialelastomer
InloppsanslutningGängad kvinna
Inloppsstorlek1"
Typ av inloppsgängaNPT
InloppstypGängad kvinna
MaterialRostfritt stål
Max. Driftstemperatur180 Deg. F
Max. Arbetstryck300 PSI
Tillverkare SerierLFRC105
Min. Temp.33 Deg. F
UtloppsanslutningGängad kvinna
Utloppsstorlek1"
UtloppstypFackförening
Tryckinställningsområde3.5 Bar
SilJa
StilStandard
GängtypNPT
TrimaterialKonstruerad komposit
VentildesignStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6345

Produktinformation:

Vattentrycksreduceringsventil, 25 till 75 psi, 1 tums storlek

Produktvarianter

ProduktModellUtloppsanslutningBody MaterialSkivmaterialUtloppsstorlekUtloppstypTrimaterialInloppsanslutningInloppsstorlekPris
WATTS LFRC105-THDXUT 3/4 vattentrycksreduceringsventil, 25 till 75 psi, 3/4 tums storlek | CA4EEQ 0125561 LFRC105-THDXUT 3/4-Blyfri koppar silikonlegeringelastomer3 / 4 "FackföreningBronze-3 / 4 "1 070 kr
WATTS RC105-CEFXCEF 3/4 vattentrycksreduceringsventil, 25 till 75 psi, 3/4 tums storlek, koppar kisellegering | CA7TUC 0125554 RC105-CEFXCEF 3/4-Blyfri gjuten koppar silikonlegeringEPDM - 70 Duro Peroxide härdad3 / 4 "Pex -expansionKonstruerad komposit-3 / 4 "1 066 kr
WATTS RC105-CEFXCEF 1 vattentrycksreduceringsventil, 25 till 75 psi, 1 tums storlek, koppar kisellegering | CA7TUE 0125555 RC105-CEFXCEF 1Pex -expansionBlyfri gjuten koppar silikonlegeringEPDM1"Pex -expansion-Pex -expansion1"1 516 kr
WATTS LFRC105-PEXXPEX 3/4 vattentrycksreduceringsventil, 25 till 75 psi, 3/4 tums storlek, kopparkisel | CA7TUF 0125557 LFRC105-PEXXPEX 3/4-Blyfri koppar silikonlegeringelastomer3 / 4 "VeckadBronze-3 / 4 "1 066 kr
WATTS LFRC105-PEXXPEX 1 vattentrycksreduceringsventil, 25 till 75 psi, krympt, 1 tums storlek | CA7TUG 0125558 LFRC105-PEXXPEX 1VeckadBlyfri gjuten koppar silikonlegeringelastomer1"VeckadKonstruerad kompositVeckad1"1 516 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LFRC105-THDXUT 1 vattentrycksreduceringsventil, 25 till 75 Psi, 1 tums storlek
1 524 kr /enhet