Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LFRC105-THDXUT 3/4 vattentrycksreduceringsventil, 25 till 75 psi, 3/4 tums storlek | CA4EEQ 0125561

WATTS LFRC105-THDXUT 3/4 vattentrycksreduceringsventil, 25 till 75 Psi, 3/4 tums storlek

Finns i lager
Artikel: CA4EEQ Modell: LFRC105-THDXUT 3/4Korsreferens: 0125561
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
1 070 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för reducering av vattentryck
Justerbart PSI-intervall25 till 75 psi
Body MaterialBlyfri koppar silikonlegering
Skivmaterialelastomer
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypGängad kvinna
Max. Arbetstryck20.7 Bar
Tillverkare SerierLFRC105
Min. Temp.33 grader F
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypFackförening
Tryckinställningsområde3.5 Bar
SilJa
GängtypNPT
TrimaterialBronze
VentildesignStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.522

Produktinformation:

Vattentrycksreduceringsventil, 25 till 75 psi, 3/4 tums storlek

Produktvarianter

ProduktModellUtloppsanslutningBody MaterialSkivmaterialUtloppsstorlekUtloppstypTrimaterialInloppsanslutningInloppsstorlekPris
WATTS LFRC105-THDXUT 1 vattentrycksreduceringsventil, 25 till 75 psi, 1 tums storlek | CA4EET 0125562 LFRC105-THDXUT 1Gängad kvinnaBlyfri gjuten koppar silikonlegeringelastomer1"FackföreningKonstruerad kompositGängad kvinna1"1 524 kr
WATTS RC105-CEFXCEF 3/4 vattentrycksreduceringsventil, 25 till 75 psi, 3/4 tums storlek, koppar kisellegering | CA7TUC 0125554 RC105-CEFXCEF 3/4-Blyfri gjuten koppar silikonlegeringEPDM - 70 Duro Peroxide härdad3 / 4 "Pex -expansionKonstruerad komposit-3 / 4 "1 066 kr
WATTS RC105-CEFXCEF 1 vattentrycksreduceringsventil, 25 till 75 psi, 1 tums storlek, koppar kisellegering | CA7TUE 0125555 RC105-CEFXCEF 1Pex -expansionBlyfri gjuten koppar silikonlegeringEPDM1"Pex -expansion-Pex -expansion1"1 516 kr
WATTS LFRC105-PEXXPEX 3/4 vattentrycksreduceringsventil, 25 till 75 psi, 3/4 tums storlek, kopparkisel | CA7TUF 0125557 LFRC105-PEXXPEX 3/4-Blyfri koppar silikonlegeringelastomer3 / 4 "VeckadBronze-3 / 4 "1 066 kr
WATTS LFRC105-PEXXPEX 1 vattentrycksreduceringsventil, 25 till 75 psi, krympt, 1 tums storlek | CA7TUG 0125558 LFRC105-PEXXPEX 1VeckadBlyfri gjuten koppar silikonlegeringelastomer1"VeckadKonstruerad kompositVeckad1"1 516 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LFRC105-THDXUT 3/4 vattentrycksreduceringsventil, 25 till 75 Psi, 3/4 tums storlek
1 070 kr /enhet