WATTS LFS777SI 1 Wye sil, inloppsstorlek 1 tum, arbetar vid 178 grader C, WOG 400 Psi | BZ2XTW 0379121

WATTS LFS777SI 1 Wye sil, inloppsstorlek 1 tum, arbetar vid 178 grader C, WOG 400 Psi

Artikel: BZ2XTW Modell: LFS777SI 1Korsreferens: 0379121
951SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Body MaterialMässing
KroppsstilWye
OmslagsmaterialBlyfri gjuten koppar silikonlegering
Cover TypTappad med stängningsplugg
PackningsmaterialNBR
Inloppsstorlek1"
InloppstypSocket
BlyInte närvarande
Max. Driftstemperatur178 grader C
Max. Tryck27.6 Bar
Tillverkare SerierLF777SI
Utloppsstorlek1"
UtloppstypSocket
Anslut materialMässing
Tryckbetyg27.6 bar vid 99 grader C / 8.6 bar vid 178 grader C.
SkärmmaterialRostfritt stål
Skärmstorlek20 nät
SilWye
WOG (PSI)400 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4554

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LFS777SI 1 Wye sil, inloppsstorlek 1 tum, arbetar vid 178 grader C, WOG 400 Psi
951SEK /enhet