WATTS NRS-RW-Gate21 / 2 Gate Valve Class 200 2-1 / 2 Inch Flange | AB3BFQ 1RCY4

WATTS NRS-RW-Gate21/2" grindventil Klass 200 2-1/2 tums fläns

Finns i lager
Artikel: AB3BFQ Modell: NRS-RW-Gate21/2 "Korsreferens: 1RCY4

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 162 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPortventil
Body MaterialGjutjärn
Klassklass 200
AnslutningstypFläns
Hantera materialGjutjärn
Hantera typHandhjul
Inlopp till utloppslängd7.5 "
Max. Vätsketemp.140 grader F
Max. Vattentryck200 psi
Rörstorlek2.5 "
StammaterialRostfritt stål
Överst på handtaget till inloppscentret9-1 / 16 "
Ventilstammens typIcke-stigande
KilmaterialGjutjärn

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.4
Fartygets höjd (cm)19.3
Fartygets längd (cm)34.8
Fartygets bredd (cm)18.29
HS-kod8481803010
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKlassInlopp till utloppslängdMax. VattentryckRörstorlekStammaterialÖverst på handtaget till inloppscentretPris
WATTS NRS-RW-Gate 3 "Gate Valve Class 200 3 Tums Fläns | AB3BFT 1RCY6 NRS-RW-grind 3 "klass 2008"200 psi3"Rostfritt stål10.25 "12 164 kr
WATTS NRS-RW-Gate4 "Portventil klass 200 4 tum | AB3BFV 1RCY8 NRS-RW-Gate4 "klass 2009"200 psi4"Rostfritt stål12.5 "14 020 kr
WATTS OSY-RW-Gate21 / 2 Gate Ventil Class 250 2-1 / 2 tum | AB3BFX 1RCZ1 OSY-RW-Gate21 / 2klass 2507.5 "250 psi2.5 "Bronze16.375 "15 617 kr
WATTS OSY-RW-Gate 3 "Gate Valve Class 250 3 Inch | AB3BFZ 1RCZ3 OSY-RW-Gate 3 "klass 2508"250 psi3"Bronze18.5 "16 621 kr
WATTS OSY-RW-Gate 4 "Gate Valve Class 250 4 Inch | AB3BGA 1RCZ4 OSY-RW-Gate 4 "klass 2509"250 psi4"Bronze22.75 "16 587 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS NRS-RW-Gate21/2" grindventil Klass 200 2-1/2 tums fläns
11 162 kr /enhet