Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS PX Flytkula avlång polyeten 4 tum | AG6RJN 46C005

WATTS PX Float Ball avlång polyeten 4 tum

Finns i lager
Artikel: AG6RJN Modell: PXKorsreferens: 46C005

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

336SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelfloat Ball
förbindelseInre
Flyt Dia.4"
Flytlängd5"
Flytningsspecifik tyngdkraft0.116
Flytvikt0.28 oz.
Materialpolyeten
Max. Flytande temp.140 grader F
FormaAvlånga
GängadSjälv, 3/8 "och 1/4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)15.49
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod8481809010

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialFlyt Dia.MaterialMax. Flytande temp.Max. Temp.Tillverkare SerierFormaPris
WATTS CX 4x5 Float Ball Avlång koppar 4 tum | AC4EGU 2ZDT5 CX 4x5-4"Koppar200 grader F--Avlånga1 367 kr
WATTS C-4 Float Ball Rund Koppar 4 In | AC4EGV 2ZDT6 C-4-4"Koppar200 grader F--Runda1 248 kr
WATTS C5 Float Ball Rund Koppar 5 In | AC4EGW 2ZDT7 C5-5"Koppar200 grader F--Runda1 304 kr
WATTS C6-7 Float Ball Rund Koppar 6 In | AC4EGX 2ZDT8 C6-7-6"Koppar200 grader F--Runda1 424 kr
WATTS C6-3 Float Ball Rund Koppar 6 In | AC4EGY 2ZDT9 / 953278 C6-3-6"Koppar200 grader F--Runda1 449 kr
WATTS C7 Float Ball Rund Koppar 7 In | AC4EGZ 2ZDU1 C7-7"Koppar200 grader F--Runda1 914 kr
WATTS PX 4x5 Float Ball Avlång Plast 4 In | AC4EHA 2ZDU2 PX 4x5-4"Plast140 grader F--Avlånga204SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS PX Float Ball avlång polyeten 4 tum
336SEK /enhet