Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS RA-1-SW 1 1/2 ångkylare grindventil, 1 1/2 tum inlopp, 60 till 15 Psi tryck | CA3XQZ 0067609

WATTS RA-1-SW 1 1/2 ångkylare grindventil, 1 1/2 tum inlopp, 60 till 15 Psi tryck

Finns i lager
Artikel: CA3XQZ Modell: RA-1-SW 1 1/2Korsreferens: 0067609
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
3 236 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPortventil
Body MaterialBronze
KroppsmönsterRakt
KroppsstilRakt
InloppsanslutningGängad kvinna
Inloppsstorlek1 1 / 2 "
Typ av inloppsgängaNPT
InloppstypGängad kvinna
BlyPresentera
Max. Tryck60 psi
Max. Ångtryck15 psi
Max. Vattentryck60 psi
Tillverkare SerierRA-1-SW
UtloppsanslutningFackförening
Utloppsstorlek1-1 / 2 "
UtloppstypFackförening

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.598

Produktinformation:

Ångkylare grindventil, 1 1/2 tum inlopp, 60 till 15 Psi tryck

Produktvarianter

ProduktModellInloppsanslutningInloppsstorlekInloppstypUtloppsstorlekPris
WATTS RA-1-SW 1/2 ångkylare grindventil, 1/2 tums inlopp, 60 till 15 psi tryck | CA3XQY 0067605 RA-1-SW 1/2Gängad kvinna1 / 2 "Gängad kvinna1 / 2 "1 408 kr
WATTS RA-1-SW 1 1/4 ångkylare grindventil, 1 1/4 tum inlopp, 60 till 15 Psi tryck | CA3XRA 0067608 RA-1-SW 1 1/4Gängad kvinna1 1 / 4 "Gängad kvinna1-1 / 4 "2 464 kr
WATTS RA-1-SW 1 ångkylare grindventil, 1 tums inlopp, 60 till 15 psi tryck | CA3XRB 0067607 RA-1-SW 1Gängad man1"Gängad man1"1 845 kr
WATTS RA-1-SW 3/4 ångkylare grindventil, 3/4 tums inlopp, 60 till 15 psi tryck | CA3XRC 0067606 RA-1-SW 3/4-3 / 4 "Gängad kvinna3 / 4 "1 692 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS RA-1-SW 1 1/2 ångkylare grindventil, 1 1/2 tum inlopp, 60 till 15 Psi tryck
3 236 kr /enhet