Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS S1156F-STD Hydronisk tryckreduceringsventil, 1/2 tums inlopp, 6.8 bar tryck | BP6EAZ 0386450

WATTS S1156F-STD Hydronisk tryckreduceringsventil, 1/2 tums inlopp, 6.8 bar tryck

Finns i lager
Artikel: BP6EAZ Modell: S1156F-STDKorsreferens: 0386450

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 672 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckreduceringsventil
Justerbart område för reducerat tryck10 till 25 psi
Body MaterialBronze
InloppsanslutningFackförening
Inloppsstorlek1 / 2 "
InloppstypFackförening
BlyPresentera
MaterialRostfritt stål
Max. Driftstemperatur212 Deg. F
Max. Arbetstryck100 PSI
Tillverkare Serier1156F
Min. Temp.33 Deg. F
UtloppsanslutningGängad kvinna
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypGängad kvinna
Tryckinställningsområde1 Bar
SilJa
StilStandard
TypKit
VentildesignStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9585

Produktinformation:

Hydronisk tryckreduceringsventil, 1/2 tums inlopp, 6.8 bar tryck

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS S1156F-STD Hydronisk tryckreduceringsventil, 1/2 tums inlopp, 6.8 bar tryck
1 672 kr /enhet