Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS SA6400 CA1 SS EMV 1 kul- och spillkulventil, 1 tums inlopp, 450 grader. F, 600 psi tryck | CB2RLM 0393804

WATTS SA6400 CA1 SS EMV 1 Kul- och spillkulventil, 1 tums inlopp, 450 grader. F, 600 psi tryck

Finns i lager
Artikel: CB2RLM Modell: SA6400 CA1 SS EMV 1Korsreferens: 0393804
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
2 326 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
StälldonJa
monteradeNej
Bollmaterial316 Stainless Steel
KroppsfinishBronze
Body MaterialBronze
Kontroll typSpakhandtag
Cv40 gpm
InloppsanslutningGängad kvinna
Inloppsstorlek1"
Typ av inloppsgängaNPT
InloppstypGängad kvinna
Max. Temp.450 Deg. F
Tillverkare SerierLFEMVII-6400-SS
Min. Temp.-55 grader F
UtloppsanslutningGängad kvinna
Utloppsstorlek1"
UtloppstypGängad kvinna
PorttypStandard
Axelmaterial316 Stainless Steel
StammtypUtblåsningsbevis
Vridmoment150 tum. -Lbs.
Ventildesign2-Piece
Bricka MaterialGlasförstärkt PTFE
WOG (PSI)600 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9

Produktinformation:

Kul- och spillkulventil, 1 tums inlopp, 450 grader. F, 600 psi tryck

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS SA6400 CA1 SS EMV 1 Kul- och spillkulventil, 1 tums inlopp, 450 grader. F, 600 psi tryck
2 326 kr /enhet