Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS SAE-TC-adapter 1/4 adapter 1/4 tum Användning med Srs Sae-tc | AE7WDX 6AUY4

WATTS SAE-TC-adapter 1/4 adapter 1/4 tum Användning med Srs Sae-tc

Finns i lager
Artikel: AE7WDX Modell: SAE-TC-Adapter 1/4Korsreferens: 6AUY4

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 137 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeladapter
AnslutningstypSAE
MaterialBronze
Storlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)3.3
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8481909085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypArtikelLängdMaterialMax. TryckStorlekBreddPris
WATTS 909 AGC luftgap 3/4 till 1 tum Npt användning med serie 909 | AB2BGE 1KYA3 909 AGCNPTLufthål4.875 "Gjutjärn140 psi3/4 "till 1"3.25 "2 017 kr
WATTS 4 909 AGK luftgap 4 till 6 tum Npt Användning med serie 909 | AB2BHE 1KYE4 4 909 AGKNPTLufthål9.625 "Gjutjärn140 psi4 "till 6"6.38 "6 264 kr
WATTS 909 AGA luftgap 1/4 till 1/2 tums användning med serie 909 | AB2BHH 1KYE8 909 AGANPTLufthål3.125 "Gjutjärn140 psi1/4 "till 1/2"2.38 "1 701 kr
WATTS 909 AGF luftgap 1-1 / 4 till 3 tums användning med serie 909 | AB2BHK 1KYF1 909 XNUMX XNUMX AGFNPTLufthål6.75 "Gjutjärn140 psi1-1 / 4 "till 3"4.38 "3 398 kr
WATTS 957-AG Luftgap 2-1 / 2 till 10 tums användning med serie 957 | AB3BFL 1RCX9 / 111764 957-AGNPTLufthål10.187 "Gjutjärn140 psi2-1 / 2 "till 10"7.5 "5 008 kr
WATTS 909 AGK 4-6 8-10 M1 luftgap 3 tums Npt-användning med serie 909 | AE7WDN 6AUX0 909 AGK 4-6 8-10 M1NPTLufthål9.625 "Gjutjärn175 psi3"6.38 "7 811 kr
WATTS 909 AGM 8-10 909 Luftgap 4 tums Npt-användning med serie 909 | AE7WDP 6AUX1 909 STÄMMA 8-10 909NPTLufthål11.25 "Gjutjärn175 psi4mm7.38 "9 646 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS SAE-TC-adapter 1/4 adapter 1/4 tum Användning med Srs Sae-tc
1 137 kr /enhet