Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS ST1250 1 1/2 flottörventil, 1 1/2 tums anslutning, 125 Psi tryck | CA2KBN 0780283

WATTS ST1250 1 1/2 flottörventil, 1 1/2 tums anslutning, 125 Psi tryck

Finns i lager
Artikel: CA2KBN Modell: ST1250 1 1/2Korsreferens: 0780283
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
3 496 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlottörventil
Body MaterialBronze
Anslutningsstorlek1-1 / 2 "
Inloppstryck55 PSI
Max. Tryck125 psi
Max. Temp.180 Deg. F
Tillverkare SerierST1250
UtloppsanslutningGängad kvinna
Utloppsstorlek1-1 / 2 "
UtloppstypGängad kvinna

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6448

Produktinformation:

Flottörventil, 1 1/2 tums anslutning, 125 Psi tryck

Produktvarianter

ProduktModellUtloppstypAnslutningsstorlekInloppstryckMax. TryckMax. Temp.Tillverkare SerierUtloppsanslutningUtloppsstorlekPris
WATTS ST500 1/2 flottörventil, 1/2 tums anslutning, 125 Psi tryck | BY7XHK 0770180 ST500 1/2Gängad man1 / 2 "55 PSI125 psi180 grader FST500-1 / 2 "920SEK
WATTS ST750 3/4 flottörventil, 3/4 tums anslutning, 125 Psi tryck | BZ2XVT 0770181 ST750 3/4Gängad man3 / 4 "55 PSI125 psi180 grader FST750-3 / 4 "1 134 kr
WATTS ST1250 1 1/4 flottörventil, 1 1/4 tums anslutning, 125 Psi tryck | BZ9CYV 0780282 ST1250 1 1/4Gängad kvinna1-1 / 4 "55 PSI125 psi180 Deg. FST1250Gängad kvinna1-1 / 4 "3 217 kr
WATTS 750-TO flottörventil, 3/4 tums utlopp, 165 psi tryck | CA2KBK 0780009 750-TOGängad man-50 psi165 psi180 Deg. F750Gängad man3 / 4 "1 450 kr
WATTS ST2000 flottörventil, 2 tums anslutning, 125 psi tryck | CA2KBQ 0780284 ST2000Gängad kvinna2"55 PSI125 psi180 Deg. FST2000Gängad kvinna2"3 664 kr
WATTS 500 flottörventil, 1/2 tums anslutning, 165 psi tryck | CB3JWG 0780003 500Enkel1 / 2 "50 psi165 psi180 Deg. F500Enkel1 / 2 "1 032 kr
WATTS 375 flottörventil, 3/8 tums utlopp, 165 psi tryck | CB3JWH 0780001 375Gängad man-50 psi165 psi180 Deg. F375Gängad man3 / 8 "1 171 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS ST1250 1 1/2 flottörventil, 1 1/2 tums anslutning, 125 Psi tryck
3 496 kr /enhet