Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS UL-2-CXTMV Union Armbow, 3/4 tums inlopp, 4.2 bar tryck | BR7YLQ 0067463

WATTS UL-2-CXTMV Union Armbow, 3/4 tums inlopp, 4.2 bar tryck

Finns i lager
Artikel: BR7YLQ Modell: UL-2-CXTMVKorsreferens: 0067463

Få det Maj 22, Onsdag
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
638SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnion Armbåge
KroppsfinishBronze
Body MaterialBronze
InloppsanslutningSocket
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypSocket
BlyPresentera
Max. Arbetstryck60 psi
Tillverkare SerierUL
UtloppsanslutningFackförening
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypFackförening

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2387

Produktinformation:

Union Armbow, 3/4 tums inlopp, 4.2 bar tryck

Produktvarianter

ProduktModellUtloppstypBody MaterialInloppsanslutningInloppsstorlekInloppstypMax. ArbetstryckTillverkare SerierUtloppsstorlekPris
WATTS 3517B-08 Union Armbow, 3/8 tums inlopp, 17.2 bar tryck | BQ7KNJ 0650046 3517B-08Quick ConnectPolysulfon-3 / 8 "Quick Connect17.2 Bar3517B3 / 8 "120SEK
WATTS UL-1-IPS 1 Union Armbow, 1 tums inlopp, 4.2 bar tryck | BR7WHL 0067630 UL-1-IPS 1FackföreningBronzeGängad kvinna1"Gängad kvinna60 psiUL1"1 027 kr
WATTS UL-1-IPS 3/4 Union Armbow, 3/4 tums inlopp, 4.2 bar tryck | BR7WHM 0067461 UL-1-IPS 3/4FackföreningBronze-3 / 4 "Gängad kvinna4.2 BarUL3 / 4 "638SEK
WATTS UL-1-IPS 1/2 Union Armbåge, 1/2 tums inlopp, 4.2 bar tryck | BR7YLK 0067460 UL-1-IPS 1/2FackföreningBronzeGängad kvinna1 / 2 "Gängad kvinna60 psiUL1 / 2 "492SEK
WATTS UL-2-CXTMU Union Armbow, 1/2 tums inlopp, 4.2 bar tryck | BR7YLP 0067462 UL-2-CXTMUFackföreningBronzeSocket1 / 2 "Socket60 psiUL1 / 2 "492SEK
WATTS UL-1-IPS 1 1/4 Union Armbow, 1-1/4 tums inlopp, 4.2 bar tryck | BR7YLV 0067631 UL-1-IPS 1 1/4FackföreningBronzeGängad kvinna1 1 / 4 "Gängad kvinna60 psiUL1-1 / 4 "1 584 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS UL-2-CXTMV Union Armbow, 3/4 tums inlopp, 4.2 bar tryck
638SEK /enhet