Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WEATHERHEAD 1484X8 Insats 1/2 tums rörstorlek - paket med 10 | AC4FUE 2ZLV8

WEATHERHEAD 1484X8 Insats 1/2 tums rörstorlek - förpackning om 10

Finns i lager
Artikel: AC4FUE Modell: 1484X8Korsreferens: 2ZLV8

Få det Maj 6, Måndag
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
159SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInsert
förbindelseKompressionsnylonrör
MaterialMässing
Tryck150 psi
Temp. Räckvidd-40 till 200 F
Rörstorlek1 / 2 "
TypMan kvinna

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7412200015
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
WEATHERHEAD 1484X4 Infoga 1/4 tum rörstorlek - Förpackning med 10 | AC4FUC 2ZLV4 1484X41 / 4 "79SEK
WEATHERHEAD 1484X6 Insats 3/8 tums rörstorlek - Förpackning med 10 | AC4FUD 2ZLV6 1484X63 / 8 "106SEK
WEATHERHEAD 1484X10 Insats 5/8 tums rörstorlek - paket med 10 | AC4FUF 2ZLW1 1484X105 / 8 "467SEK
WEATHERHEAD 1484X12 Insats 3/4 tums rörstorlek - Förpackning med 10 | AC4FUG 2ZLW3 1484X123 / 4 "653SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEATHERHEAD 1484X8 Insats 1/2 tums rörstorlek - förpackning om 10
159SEK /enhet