Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WEBSTONE 40404HV flänsad kulventil 1 tum | AD3PPW 40L172

WEBSTONE 40404HV Flänsad kulventil 1 In

Finns i lager
Artikel: AD3PPW Modell: 40404HVKorsreferens: 40L172
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
954SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlänsad kulaventil
Passar pumpAlla standardflänspumpar
MaterialMässing med låg bly
Max. Driftstemperatur250 grader
Max. Tryck600 psi
Rörstorlek1 FNPT
VentildesignUni-fläns
Ventiltyp3-vägs boll

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9405
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
WEBSTONE 40403 Flänsad kulventil 3/4 tum | AD3PPV 40L171 404033/4 FNPT816SEK
WEBSTONE 40405HV Flänsad kulventil 1-1 / 4 In | AD3PPX 40L173 40405HV1-1 / 4 FNPT1 091 kr
WEBSTONE 40406HV Flänsad kulventil 1-1 / 2 In | AD3PPY 40L174 40406HV1-1 / 2 FNPT1 589 kr
WEBSTONE 40407HV Flänsad kulventil 2 In | AD3PPZ 40L175 40407HV2 FNPT2 324 kr
WEBSTONE 50402 Flänsad kulventil 1/2 tum | AD3PQA 40L176 504021/2 SWT737SEK
WEBSTONE 50403 Flänsad kulventil 3/4 tum | AD3PQB 40L177 504033/4 SWT816SEK
WEBSTONE 50404HV Flänsad kulventil 1 tum | AD3PQC 40L178 50404HV1 SWT884SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEBSTONE 40404HV Flänsad kulventil 1 In
954SEK /enhet