ALTRONIX AL300ULX -serien nätaggregat


Filter
Batterier krävs: Nej , Avsluta: Grey , Ingångsfrekvens: 60 Hz , Material: Stål , Antal utgångar: 12 VDC eller 24 VDC , Utström: 2.5A , Underkategori: Strömförsörjning / laddare , Utspänning: 12 VDC eller 24 VDC
StilModellKapslingsdjup (in.)Kapslingshöjd (in.)Kapslingsbredd (in.)InspänningArtikelTypPris (ex moms)
A
AL300ULXR
3.2513.5013.00115 VACStrömförsörjning 12 VDC Eller 24 VDC @ 2.5A RödStrömförsörjning / laddare3 912 SEK
B
AL300ULXD
4.5015.512.00115 VAC / 230 VACStrömförsörjning 12/24 VDC @ 2.5A 115/230Strömförsörjning / laddare4 355 SEK
C
AL300ULXPD16CB
4.5015.512.00115 VACStrömförsörjning 16PTC 12Dc eller 24Dc @ 2.5AMulti-OutPut strömförsörjning / laddare4 885 SEK

AL300ULX -serien nätaggregat

Strömförsörjningar i Altronix AL300ULX-serien används för att konvertera en 115VAC, 60 Hz ingång till 1/4/8/16 säkrade eller PTC-skyddade utgångar. Dessa nätaggregat har stål/fenol/glasfiberkonstruktion för mekanisk styrka och korrosionsbeständighet. De är integrerade med en inbyggd laddare för gel- eller slutna blybatterier och ger termisk överbelastning och kortslutningsskydd. De växlar automatiskt över till standby-batteri i händelse av AC-fel och kan användas vid temperaturer från 32 till 120 grader F. De finns i kapslingshöjder på 13.5 & 15.5 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?