WEG 00156ET3E143T-W22 Motor, 3 Fas, 1.5Hk, 3490 208-230/460V, Eff 84.0 | AE7TTX 6AHZ9

WEG 00156ET3E143T-W22 Motor, 3-fas, 1.5 hk, 3490 208-230/460V, eff 84.0

Finns i lager
Artikel: AE7TTX Modell: 00156ET3E143T-W22Korsreferens: 6AHZ9

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 222 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppHög effektivitet och NEMA Premium (R)
Ram143T
RammaterialGjutjärn
Fulllastförstärkare4.20-3.82/1.91
HP1.5
Hz60
isolering klassF
Längd mindre axel10.125 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Motorns monteringspositionHorisontell
MotoraxeldesignNycklad
MotorskyddIngen
MonteringBas
Varvtal på typskylten3490
Nominell effektivitet84.0%
Antal hastigheter1
Total längd12.375 "
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-grupp3001-3600
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.25
Axel Dia.7 / 8 "
Skaftlängd2.25 "
Spänning208-230/460
Garanti3 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.25
Fartygets höjd (cm)24.13
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod8501516040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellLängd mindre axelEffektivitetsgruppRamMax. OmgivningstemperaturMotorapplikationMotordesignMotorns monteringspositionMonteringPris
WEG 06018ST3QIE364T-W22 Motor, 3 Fas 60 Hk, 1775 460v 364/5t Eff 95.0 | AA6ZRX 15G076 06018ST3QIE364T-W2228.375 "NEMA Premium (R)364 / 5T40 grader CIEEE motorer3-fasHorisontellStyv bas137 762 kr
WEG 06036ST3QIE364TS-W22 Motor, 3 Fas 60 Hk, 3560 460v 364/5ts Eff 93.6 | AA6ZRY 15G077 06036ST3QIE364TS-W2228.5 "NEMA Premium (R)364 / 5TS40 grader CIEEE motorer3-fasHorisontellStyv bas146 428 kr
WEG 07518ST3QIE365T-W22 Motor, 3 Fas 75 Hk, 1775 460v 364/5t Eff 95.4 | AA6ZRZ 15G078 07518ST3QIE365T-W2228.375 "NEMA Premium (R)364 / 5T40 grader CIEEE motorer3-fasHorisontellStyv bas147 320 kr
WEG 07536ST3QIE365TS-W22 Motor, 3 Fas 75 Hk, 3555 460v 364/5ts Eff 93.6 | AA6ZTA 15G079 07536ST3QIE365TS-W2228.5 "NEMA Premium (R)364 / 5TS40 grader CIEEE motorer3-fasHorisontellStyv bas161 573 kr
WEG 10018ST3QIE405T-W22 Motor, 3 Fas 100 Hk, 1775 460v 404/5t Eff 95.4 | AA6ZTB 15G080 10018ST3QIE405T-W2232.5 "NEMA Premium (R)404 / 5T40 grader CIEEE motorer3-fasHorisontellStyv bas206 445 kr
WEG 10018ST3QIERB405T-W2 Motor, 3 Fas 100 Hk, 1775 460v 404/5t Eff 95.4 | AA6ZTC 15G081 10018ST3QIERB405T-W232.5 "NEMA Premium (R)404 / 5T40 grader CIEEE motorer3-fasHorisontellStyv bas196 242 kr
WEG 10036ST3QIE405TS-W22 Motor, 3 Fas 100Hk, 3555 460v 404/5ts Eff 94.1 | AA6ZTD 15G082 10036ST3QIE405TS-W2232.5 "NEMA Premium (R)404 / 5TS40 grader CIEEE motorer3-fasHorisontellStyv bas210 924 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEG 00156ET3E143T-W22 Motor, 3-fas, 1.5 hk, 3490 208-230/460V, eff 84.0
8 222 kr /enhet