WEG 00718OS1CCD215T Luftkompressormotor, 7.5 hk, 1745 rpm 208-230v | AA4ZLH 13L303

WEG 00718OS1CCD215T luftkompressormotor, 7.5 hk, 1745 rpm 208-230v

Finns i lager
Artikel: AA4ZLH Modell: 00718OS1CCD215TKorsreferens: 13L303

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 806 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftkompressormotor
LagerBoll
Kondensator ingårJa
DutyKontinuerlig
KapslingÖppna Dripproof
Ram215T
Fulllastförstärkare33.3-31.3
HP7.5
Hz60
isolering klassB
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationLuftkompressorer
MotordesignStart / kör kondensator
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCCWSE
motortypKondensatorstart
MonteringBas
Varvtal på typskylten1745
Total längd19 11 / 16 "
Fas1
RotationCCWSE
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1.375 "
Skaftlängd3.375 "
Spänning208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 58.95
Fartygets höjd (cm)35.81
Fartygets längd (cm)59.18
Fartygets bredd (cm)41.15
HS-kod8501524000
URSPRUNGSLANDBR

Produktvarianter

ProduktModellMotorapplikationRamFulllastförstärkareMotordesignMotorskyddVarvtal på typskyltenNominell effektivitetTotal längdPris
WEG 00518OS1CCD184T Luftkompressormotor, 5 Hk, 1745rpm 208-230v 184t | AA4ZLE 13L299 00518OS1CCD184TLuftkompressorer184T23.5-21.5Start / kör kondensatorIngen1745-14.875 "11 258 kr
WEG 00518OS1CCDOL184T Luftkompressormotor, 5 Hk, 1745rpm 208-230v 184t | AA4ZLF 13L301 00518OS1CCDOL184TLuftkompressorer184T23.5-21.5Start / kör kondensatorManuell1745-14.875 "12 091 kr
WEG 01018OS1CCD215T Luftkompressormotor, 10Hp, 1745rpm 208-230v 215t | AA4ZLJ 13L304 01018OS1CCD215TLuftkompressorer215T45.0-43.0Start / kör kondensator-1745-21.25 "24 057 kr
WEG 00536OS1DCD56H-S Elmotor, 5Hp, 60Hz, 3600 Rpm | BA9HZZ 00536OS1DCD56H-S--------5 482 kr
WEG 00218OT1B56-S Elmotor, 2Hp, 60Hz, 1800 Rpm | BA9YFZ 00218OT1B56-S--------7 494 kr
WEG 00536OS1DCD56HZ-S Elmotor, 5Hp, 3600 rpm | BB3QMR 00536OS1DCD56HZ-S--------5 758 kr
WEG 00718OS1F215T Elmotor, 7 1/2Hp, 60Hz, 1800 rpm | BB6HVK 00718OS1F215T--------11 504 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEG 00718OS1CCD215T luftkompressormotor, 7.5 hk, 1745 rpm 208-230v
15 806 kr /enhet