WEG 00718OT3H213TC-S Motor, 3 Phase, 7-1/2 Hp, 1770 213/5tc 7.31a | AG3FDA 33HP17

WEG 00718OT3H213TC-S Motor, 3-fas, 7-1/2 hk, 1770 213/5tc 7.31a

Finns i lager
Artikel: AG3FDA Modell: 00718OT3H213TC-SKorsreferens: 33HP17

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 784 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
Kondensator krävsNej
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppNEMA Premium (R)
Ram213 / 5TC
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare7.3
Grön certifiering eller annat erkännandeNEMA Premium-betyg
HP7.5
Hz60
isolering klassF
Omvandlare klassadJa
Längd mindre axel13 13 / 64 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten1770
Nominell effektivitet91.0
Antal hastigheter1
Total längd16 37 / 64 "
Fas3
RPM-grupp1701-1800
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1.375 "
Skaftlängd3.375 "
Spänning575
Garanti3 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 58.5
Fartygets höjd (cm)36.83
Fartygets längd (cm)59.18
Fartygets bredd (cm)41.4
HS-kod8501406040

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdEffektivitetsgruppRamAxel Dia.SkaftlängdSpänningFulllastförstärkareHPPris
WEG 01518OT3E254TC-S Pumpmotor, 15 Hk, 1775 254/6tc 18.3a | AG3FAZ 33HN04 01518OT3E254TC-S20 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6TC1.625 "4"208-230/46018.31525 173 kr
WEG 01518OT3H254TC-S Pumpmotor, 3-fas, 15 hk, 1775 254/6tc 575v | AG3FBA 33HN05 01518OT3H254TC-S20 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6TC1.625 "4"57514.71524 085 kr
WEG 02018OT3E256TC-S Pumpmotor, 20 Hk, 1775 254/6tc 24.7a | AG3FBB 33HN06 02018OT3E256TC-S20 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6TC1.625 "4"208-230/46024.72029 589 kr
WEG 02018OT3H256TC-S Pumpmotor, 3-fas, 20 hk, 1775 254/6tc 19.7a | AG3FBC 33HN07 02018OT3H256TC-S20 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6TC1.625 "4"57519.72029 476 kr
WEG 00118OT3E143TC-S Motor, 3-fas, 1 hk, 1760 143/5tc 1.51a | AG3FBY 33HN86 00118OT3E143TC-S11 37 / 64 "NEMA Premium (R)143 / 5TC7 / 8 "2.25 "208-230/4601.516 701 kr
WEG 00158OT3E145TC-S Motor, 3 Fas, 1-1/2 Hk, 1760 143/5tc 2.07a | AG3FCC 33HN92 00158OT3E145TC-S12 25 / 64 "NEMA Premium (R)143 / 5TC7 / 8 "2.25 "208-230/4602.01.57 668 kr
WEG 00158OT3H145TC-S Motor, 3 Fas, 1-1/2 Hk, 1760 143/5tc 1.66a | AG3FCE 33HN94 00158OT3H145TC-S12 25 / 64 "NEMA Premium (R)143 / 5TC7 / 8 "2.25 "5751.61.57 668 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEG 00718OT3H213TC-S Motor, 3-fas, 7-1/2 hk, 1770 213/5tc 7.31a
15 784 kr /enhet