WEG 01012OS3EOW256T Brunnsmotor, 10 hk, 1110 rpm, 208-230/460 | AC9KMH 3HAN5

WEG 01012OS3EOW256T Brunnsmotor, 10 hk, 1110 rpm, 208-230/460

Finns i lager
Artikel: AC9KMH Modell: 01012OS3EOW256TKorsreferens: 3HAN5

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

31 512 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOljebrunnspumpmotor
Omgivningstemp. Räckvidd40 grader C
BasStel
LagerÅterställbar boll
DutyInverter
EffektivitetsgruppEPAct Eff, NEMA MG1 Tabell 12-11
KapslingÖppna Dripproof
FinishWhite
Ram256T
RammaterialGjutjärn
Fulllastförstärkare29.9-27.0/13.5
HP10
Hz60
isolering klassF
Längd mindre axel18.375 "
MotorapplikationPumps
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeStyv bas
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanOljebrunnpumpar
MotorskyddIngen
motortyp3-fas
MonteringBas
MonteringsplatsHorisontell
Varvtal på typskylten1110
Nominell effektivitet83.0
Total längd22.375 "
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1101-1200
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1.625 "
Skaftlängd4"
Termisk skyddIngen
Spänning208-230/460
Garanti1-1 / 2 år

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 127.8
Fartygets höjd (cm)41.15
Fartygets längd (cm)69.34
Fartygets bredd (cm)48.77
HS-kod8501524000
URSPRUNGSLANDBR

Produktvarianter

ProduktModellHPLagerDutyLängd mindre axelMotorkapslingsdesignMonteringsplatsVarvtal på typskyltenNominell effektivitetPris
WEG 00312ES3EOW215T-W22 Oljebrunnsmotor, 3 hk, 1060 rpm, 208-230/460 | AE8TZK 6FHY5 00312ES3EOW215T-W223BollKontinuerlig16.125 "Helt sluten fläktkyldVertikal horisontell106073.916 102 kr
WEG 00512ES3EOW215T-W22 Oljekällasmotor, 5 hk, 1070 rpm, 208-230/460 | AE8TZL 6FHY6 00512ES3EOW215T-W225BollKontinuerlig16.125 "Helt sluten fläktkyldVertikal horisontell107077.518 701 kr
WEG 00509ES3EOW256T-W22 Oljekällasmotor, 5 hk, 825 rpm, 208-230/460 | AE8TZM 6FHY7 00509ES3EOW256T-W225Återställbar bollKontinuerlig20 15 / 16 "Helt sluten fläktkyldVertikal horisontell82577.033 882 kr
WEG 00712ES3EOW254T-W22 Brunnsmotor, 7.5 hk, 1125 rpm, 208-230/460 | AE8TZN 6FHY8 00712ES3EOW254T-W227.5Återställbar bollKontinuerlig19.187 "Helt sluten fläktkyldVertikal horisontell112583.826 719 kr
WEG 01012ES3EOW256T-W22 Brunnsmotor, 10 hk, 1110 rpm, 208-230/460 | AE8TZP 6FHY9 01012ES3EOW256T-W2210Återställbar bollKontinuerlig20 15 / 16 "Helt sluten fläktkyldVertikal horisontell111080.031 967 kr
WEG 01009ES3EOW286T-W22 Oljebrunnsmotor, 10 hk, 830 rpm, 208-230/460 | AE8TZQ 6FHZ0 01009ES3EOW286T-W2210Återställbar bollKontinuerlig23 5 / 16 "Helt sluten fläktkyldVertikal horisontell83082.548 736 kr
WEG 01512ES3EOW284T-W22 Brunnsmotor, 15 hk, 1115 rpm, 208-230/460 | AE8TZR 6FHZ1 01512ES3EOW284T-W2215Återställbar bollKontinuerlig21 13 / 16 "Helt sluten fläktkyldVertikal horisontell111585.041 977 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEG 01012OS3EOW256T Brunnsmotor, 10 hk, 1110 rpm, 208-230/460
31 512 kr /enhet