NIBCO Adaptrar


Filter
StilModellTemp. RäckviddBody MaterialAnslutningstypRörstorlekArtikelMaterialMax. TryckUtanför Dia.Pris (ex moms)
A
9030600 HPC
----adapter---52 SEK
B
9025250 HPC
----adapter---213 SEK
A
9030950 HPC
----adapter---98 SEK
A
9030805 HPC
----adapter---101 SEK
B
9025550 HPC
----adapter---571 SEK
B
9025900 HPC
----adapter---825 SEK
A
9032000 HPC
----adapter---565 SEK
B
9024950 HPC
----adapter---108 SEK
B
9024650 HPC
----adapter---65 SEK
A
9031700 HPC
----adapter---400 SEK
A
9031350 HPC
----adapter---179 SEK
B
9026150 HPC
----adapter---1 044 SEK
A
9032300 HPC
----adapter---1 060 SEK
B
9024805 HPC
----adapter---234 SEK
C
7035LF-34
-20 grader till 200 grader F.-C x FNPT3 / 4 "Speciell droppadapterGjutbrons med låg bly466 psi7 / 8 "x 3 / 4"471 SEK
C
7035LF-12
-20 grader till 200 grader F.-C x FNPT1 / 2 "Speciell droppadapterBlyfri gjutna DZR-mässing577 psi5 / 8 "x 1 / 2"378 SEK
D
703R-LF 1 / 2X1
-20 grader till 200 grader F.Gjutbrons med låg blyC x FNPT1 / 2 "adapter-395 psi-461 SEK
E
7032RLF-3412
-20 grader till 200 grader F.-C x FNPT3 / 4 "adapterGjutbrons med låg bly466 psi7 / 8 "x 1 / 2"402 SEK
E
7032RLF-134
-20 grader till 200 grader F.-C x FNPT1"adapterGjutbrons med låg bly395 psi1-1/8" x 3/4"798 SEK
F
9017 11/2X11/2
-20 grader till 400 grader F.Wrot kopparC x SJ1.5 "adapter-5 psi1.625 "259 SEK
G
6032 11 / 4
-20 grader till 400 grader F.Wrot kopparFTG x FNPT1.25 "adapter-351 psi @ 200 grader F.1.375 "377 SEK
H
6042R 1/2X3/8
-20 grader till 400 grader F.Wrot kopparFTG x MNPT1 / 2 "adapter-577 psi @ 200 grader F.5 / 8 "x 3 / 8"314 SEK
H
6042 1 / 2
-20 grader till 400 grader F.Wrot kopparFTG x MNPT1 / 2 "adapter-577 psi @ 200 grader F.5 / 8 "x 1 / 2"130 SEK
I
905 2
-20 grader till 400 grader F.Wrot kopparC x SPG2"adapter-5 psi2.125 "300 SEK
G
6032 11 / 2
-20 grader till 400 grader F.Wrot kopparFTG x FNPT1.5 "adapter-577 psi @ 200 grader F.1.625 "414 SEK
H
6042 1 / 4
-20 grader till 400 grader F.Wrot kopparFTG x MNPT1 / 4 "adapter-729 psi @ 200 grader F.3 / 8 "173 SEK
J
U603 1/2
-20 grader till 400 grader F.Wrot kopparC x FNPT1 / 2 "adapter-722 psi @ 100 grader F.5 / 8 "45 SEK
J
C603 11/2
-20 grader till 400 grader F.Wrot kopparC x FNPT1.5 "adapter-408 psi @ 100 grader F.1.625 "295 SEK
K
C6032 3/4
-20 grader till 400 grader F.Wrot kopparFTG x FNPT3 / 4 "adapter-582 psi @ 100 grader F.7 / 8 "151 SEK
L
U604 2
-20 grader till 400 grader F.Wrot kopparC x MNPT2"adapter-364 psi @ 100 grader F.2-1 / 8 "x 2"292 SEK
E
7032RLF-1214
-20 grader till 400 grader F.-C x FNPT1 / 2 "adapterBlyfri gjutna DZR-mässing577 psi5 / 8 "x 1 / 4"268 SEK
M
903 11 / 4
-20 grader till 400 grader F.Wrot kopparC x FNPT1.25 "adapter-5 psi1.375 "191 SEK
N
9037 11/2X11/2
-20 grader till 400 grader F.Wrot kopparF x SJ1.5 "adapter-5 psi1.625 "371 SEK
O
604R 1/4X1/2
-20 grader till 400 grader F.Wrot kopparC x MNPT1 / 4 "adapter-577 psi @ 200 grader F.3 / 8 "x 1 / 2"99 SEK
J
U603 1
-20 grader till 400 grader F.Wrot kopparC x FNPT1"adapter-494 psi @ 100 grader F.1.125 "166 SEK
F
901-7R
-20 grader till 400 grader F.Wrot kopparC x SJ1-1/2" x 1-1/4"adapter-5 psi1-5/8" x 1-3/8"344 SEK
G
6032R 1/2X3/8
-20 grader till 400 grader F.Wrot kopparFTG x FNPT1 / 2 "adapter-577 psi @ 200 grader F.5 / 8 "137 SEK
M
903 2
-20 grader till 400 grader F.Wrot kopparC x FNPT2"adapter-5 psi2-1 / 8 "x 2"328 SEK
H
6042 3 / 8
-20 grader till 400 grader F.Wrot kopparFTG x MNPT3 / 8 "adapter-623 psi @ 200 grader F.1 / 2 "x 3 / 8"140 SEK
P
90127R 11/2X11/4
-20 grader till 400 grader F.Wrot kopparFTG x SJ1-1/2" x 1-1/4"adapter-5 psi1-5/8" x 1-3/8"333 SEK
O
604R 3/8X1/4
-20 grader till 400 grader F.Wrot kopparC x MNPT3 / 8 "adapter-623 psi @ 200 grader F.1 / 2 "x 1 / 4"104 SEK
K
U6032 3/8
-20 grader till 400 grader F.Wrot kopparFTG x FNPT3 / 8 "adapter-779 psi @ 100 grader F.1 / 2 "150 SEK
Q
603R 1X11 / 4
-20 grader till 400 grader F.Wrot kopparC x FNPT1"adapter-351 psi @ 200 grader F.1-1/8" x 1-3/8"383 SEK
O
604R 1X1 / 2
-20 grader till 400 grader F.Wrot kopparC x MNPT1"adapter-395 psi @ 200 grader F.1-1/8" x 1/2"223 SEK
R
9047R 11/2X11/4
-20 grader till 400 grader F.Wrot kopparMNPT x SJ1.25 "adapter-5 psi1-1/2" x 1-3/8"365 SEK
J
C603 11/4
-20 grader till 400 grader F.Wrot kopparC x FNPT1.25 "adapter-439 psi @ 100 grader F.1.375 "196 SEK
P
90127 11/2X11/2
-20 grader till 400 grader F.Wrot kopparFTG x SJ1.5 "adapter-5 psi1-5/8" x 1-5/8"313 SEK
K
C6032 1/2
-20 grader till 400 grader F.Wrot kopparFTG x FNPT1 / 2 "adapter-722 psi @ 100 grader F.5 / 8 "100 SEK
S
704F 1/2
-20 grader till 400 grader F.Gjuten kopparC x MNPT1 / 2 "adapter-722 psi @ 100 grader F.5 / 8 "x 1 / 2"127 SEK
H
6042 3 / 4
-20 grader till 400 grader F.Wrot kopparFTG x MNPT3 / 4 "adapter-466 psi @ 200 grader F.7 / 8 "164 SEK
G
6032 1
-20 grader till 400 grader F.Wrot kopparFTG x FNPT1"adapter-395 psi @ 200 grader F.1.125 "209 SEK
H
6042 1
-20 grader till 400 grader F.Wrot kopparFTG x MNPT1"adapter-395 psi @ 200 grader F.1-1 / 8 "x 1"207 SEK
M
903 11 / 2
-20 grader till 400 grader F.Wrot kopparC x FNPT1.5 "adapter-5 psi1.625 "232 SEK
R
9047 11 / 2
-20 grader till 400 grader F.Wrot kopparMNPT x SJ1.5 "adapter-5 psi1-1/2" x 1-5/8"335 SEK
G
6032 2
-20 grader till 400 grader F.Wrot kopparFTG x FNPT2"adapter-291 psi @ 200 grader F.2.125 "535 SEK
T
904 11 / 4
-20 grader till 400 grader F.Wrot kopparC x MNPT1.25 "adapter-5 psi1-3/8" x 1-1/4"213 SEK
G
6032 1 / 4
-20 grader till 400 grader F.Wrot kopparFTG x FNPT1 / 4 "adapter-729 psi @ 200 grader F.3 / 8 "124 SEK
F
9017 11/4X11/4
-20 grader till 400 grader F.Wrot kopparC x SJ1.25 "adapter-5 psi1.375 "239 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?