WEG 01518XT3E254T Motor för farligt läge, 3-fas, Tefc 15 Hk, T4 | AE2NNT 4YPV1

WEG 01518XT3E254T Motor för farligt läge, 3-fas, Tefc 15 hk, T4

Finns i lager
Artikel: AE2NNT Modell: 01518XT3E254TKorsreferens: 4YPV1

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

42 057 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarligt läge Motor
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppNEMA Premium
KapslingHelt sluten fläktkyld
Ram254T
RammaterialGjutjärn
Fulllastförstärkare40.7-36.8/18.4
Grön certifiering eller annat erkännandeNEMA Premium-betyg
Farlig platsklass1 C, D / 2 F, G
HP15
Hz60
isolering klassF
Längd mindre axel19.187 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationFarliga platser
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddT-stat
motortyp3-fas
MonteringFot
Varvtal på typskylten1770
NEMA-designB
Nominell effektivitet92.4%
Total längd21.187 "
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1.625 "
Skaftlängd4"
Temp. KodaT4
Termisk skyddT Stat
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 175.95
Fartygets höjd (cm)41.66
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)74.93
HS-kod8501524000
URSPRUNGSLANDBR

Produktvarianter

ProduktModellRPM-räckviddRamFulllastförstärkareAxel Dia.SkaftlängdTemp. KodaTermisk skyddSpänningPris
WEG 00118XT3E143T Motor för farligt läge, 3-fas, Tefc 1 Hp, T4 | AE2NMW 4YPR7 00118XT3E143T1701-1800143T3.16-2.86/1.437 / 8 "2.25 "T4T Stat208-230/46014 647 kr
WEG 00156XT3E143T Motor för farligt läge, 3-fas, Tefc 1-1/2 Hk, T4 | AE2NMX 4YPR9 00156XT3E143T3001-3600143T4.53-4.1/2.057 / 8 "2.25 "T4T Stat208-230/46014 845 kr
WEG 00158XT3E145T Motor för farligt läge, 3-fas, Tefc 1-1/2 Hk, T4 | AE2NMY 4YPT1 00158XT3E145T1701-1800145T4.53-4.1/2.057 / 8 "2.25 "T4T Stat208-230/46015 339 kr
WEG 00152XT3E182T Motor för farligt läge, 3-fas, Tefc 1-1/2 Hk, T4 | AE2NMZ 4YPT2 00152XT3E182T1101-1200182T5.13-4.64/2.321.125 "2.75 "T4T Stat208-230/46018 516 kr
WEG 00236XT3E145T Motor i riskzonen, 3-fas, Tefc 2 Hp, T4 | AE2NNA 4YPT3 00236XT3E145T3001-3600145T5.96-5.38/2.697 / 8 "2.25 "T4T Stat208-230/46015 185 kr
WEG 00218XT3E145T Motor för farligt läge, 3-fas, Tefc 2 Hp, T4 | AE2NNB 4YPT4 00218XT3E145T1701-1800145T6.02-5.44/2.727 / 8 "2.25 "T4T Stat208-230/46015 798 kr
WEG 00212XT3E184T Motor för farligt läge, 3-fas, Tefc 2 Hp, T4 | AE2NNC 4YPT5 00212XT3E184T1101-1200184T6.92-6.26/3.131.125 "2.75 "T4T Stat208-230/46018 891 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEG 01518XT3E254T Motor för farligt läge, 3-fas, Tefc 15 hk, T4
42 057 kr /enhet