WEG 02018ET3E256JM-W22 Pump Motor, 3 Phase, 20Hp, 1765 208-230/460V, 256jm | AE8UJW 6FKD9

WEG 02018ET3E256JM-W22 Pumpmotor, 3-fas, 20Hp, 1765 208-230/460V, 256jm

Finns i lager
Artikel: AE8UJW Modell: 02018ET3E256JM-W22Korsreferens: 6FKD9

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

51 778 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNära kopplad pumpmotor
LagerÅterställbar boll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppNEMA Premium
KapslingHelt sluten fläktkyld
Ram256JM
RammaterialGjutjärn
Fulllastförstärkare53.3-48.2/24.1
HP20
Hz60
isolering klassF
Omvandlare klassad1000: 1 variabel, 20: 1 konstant vridmoment
Längd mindre axel21.125 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationPumps
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
MotorfästeAnsikte / bas
MotoraxeldesignJM gängad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanAvloppsvatten
MotorskyddIngen
motortyp3-fas
MonteringAnsikte / bas
Varvtal på typskylten1765
Nominell effektivitet93.0%
Total längd26.125 "
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.25
Axel Dia.1.25 "
Skaftlängd5"
AxeltypJM gängad
Termisk skyddIngen
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 150.3
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)78.74
Fartygets bredd (cm)52.07
HS-kod8501524000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMax. OmgivningstemperaturLagerRamMotorapplikationMotordesignMotoransökanVarvtal på typskyltenNominell effektivitetPris
WEG 00118ET3E143JM-W22 Pumpmotor, 3 Fas, 1Hp, 1765 208-230/460V, 143jm | AE8UJE 6FKC3 00118ET3E143JM-W2240 grader CÅterställbar boll143JMPumps3-fasAvloppsvatten176585.5%10 849 kr
WEG 00156ET3E143JM-W22 Pumpmotor, 3-fas, 1.5 hk, 3495 208-230/460v | AE8UJF 6FKC4 00156ET3E143JM-W2240 grader CÅterställbar boll143JMPumps3-fasAvloppsvatten349584.0%12 359 kr
WEG 00158ET3E145JM-W22 Pumpmotor, 3-fas, 1.5 hk, 1760 208-230/460v | AE8UJG 6FKC5 00158ET3E145JM-W2240 grader CÅterställbar boll145JMPumps3-fasAvloppsvatten176086.5%10 152 kr
WEG 00218ET3E145JM-W22 Pumpmotor, 3 Fas, 2Hk, 1755 208-230/460V, 145jm | AE8UJH 6FKC7 00218ET3E145JM-W2240 grader CÅterställbar boll145JMPumps3-fasAvloppsvatten175586.5%11 231 kr
WEG 00336ET3E182JM-W22 Pumpmotor, 3 Fas, 3Hk, 3510 208-230/460V, 182jm | AE8UJJ 6FKC8 00336ET3E182JM-W2240 grader CÅterställbar boll182JMPumps3-fasAvloppsvatten351086.5%14 245 kr
WEG 00318ET3E182JM-W22 Pumpmotor, 3 Fas, 3Hk, 1760 208-230/460V, 182jm | AE8UJK 6FKC9 00318ET3E182JM-W2240 grader CÅterställbar boll182JMPumps3-fasAvloppsvatten176089.5%15 631 kr
WEG 00536ET3E184JM-W22 Pumpmotor, 3 Fas, 5Hk, 3510 208-230/460V, 184jm | AE8UJL 6FKD0 00536ET3E184JM-W2240 grader CÅterställbar boll184JMPumps3-fasAvloppsvatten351088.5%15 783 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEG 02018ET3E256JM-W22 Pumpmotor, 3-fas, 20Hp, 1765 208-230/460V, 256jm
51 778 kr /enhet