WEG 03018ET3PCT286TF1-W2 Cooling Tower Motor, 30 Hp, 1765 Rpm, 200 V | AA8MCZ 19C690

WEG 03018ET3PCT286TF1-W2 kyltornsmotor, 30 hk, 1765 rpm, 200 V

Finns i lager
Artikel: AA8MCZ Model: 03018ET3PCT286TF1-W2Korsreferens: 19C690

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

71 953 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKyltornmotor
Omgivningstemp. Räckvidd40 grader C
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppNEMA Premium
KapslingHelt sluten fläktkyld
FinishBlå
Ram286T
RammaterialGjutjärn
Fulllastförstärkare80.7
Grön certifiering eller annat erkännandeNEMA Premium-betyg
HP30
Hz50/60
isolering klassF
Längd mindre axel24.625 "
MotorapplikationKylartorn
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Motorns monteringspositionHorisontell eller vertikal axel uppåt
MotorfästeStyv bas
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
motortyp3-fas
MonteringBas
MonteringsplatsHorisontellt eller uppåt
Varvtal på typskylten1765
Nominell effektivitet93.6
Total längd27.875 "
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.25
Axel Dia.1.875 "
Skaftlängd3.25 "
Termisk skyddIngen
Spänning200
Garanti3 år.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 236.25
Fartygets höjd (cm)45.21
Fartygets längd (cm)82.04
Fartygets bredd (cm)57.15
HS-kod8501528040
URSPRUNGSLANDBR

Produktvarianter

ProduktModellVarvtal på typskyltenRamFulllastförstärkareNominell effektivitetTotal längdRPM-räckviddAxel Dia.SkaftlängdPris
WEG 00118ET3ECT143TF1-W2 Kyltornsmotor, 1 hk, 1760 rpm, 208-230-460 V | AA8MCC 19C670 00118ET3ECT143TF1-W21760143T3.07-2.82/1.4185.513.375 "1701-18007 / 8 "2.25 "12 173 kr
WEG 00158ET3PCT145TF1-W2 Kyltornsmotor, 1-1/2 Hk, 1755 rpm, 200 V | AA8MCD 19C671 00158ET3PCT145TF1-W21755145T4.6586.513.375 "1701-18007 / 8 "2.25 "12 717 kr
WEG 00158ET3ECT145TF1-W2 Kyltornsmotor, 1-1/2 Hk, 1755 rpm, 208-230-460 V | AA8MCE 19C672 00158ET3ECT145TF1-W21755145T4.36-4.04/2.0286.513.375 "1701-18007 / 8 "2.25 "12 717 kr
WEG 00218ET3PCT145TF1-W2 Kyltornsmotor, 2 hk, 1750 rpm, 200 V | AA8MCF 19C673 00218ET3PCT145TF1-W21750145T6.086.513.375 "1701-18007 / 8 "2.25 "14 400 kr
WEG 00218ET3ECT145TF1-W2 Kyltornsmotor, 2 hk, 1750 rpm, 208-230-460 V | AA8MCG 19C674 00218ET3ECT145TF1-W21750145T5.77-5.22/2.6186.513.375 "1701-18007 / 8 "2.25 "14 134 kr
WEG 00318ET3PCT182TF1-W2 Kyltornsmotor, 3 hk, 1760 rpm, 200 V | AA8MCH 19C675 00318ET3PCT182TF1-W21760182T8.9289.514.875 "1701-18001.125 "2.75 "14 611 kr
WEG 00318ET3ECT182TF1-W2 Kyltornsmotor, 3 hk, 1760 rpm, 208-230-460 V | AA8MCJ 19C676 00318ET3ECT182TF1-W21760182T8.58-7.76/3.8889.514.875 "1701-18001.125 "2.75 "14 662 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEG 03018ET3PCT286TF1-W2 kyltornsmotor, 30 hk, 1765 rpm, 200 V
71 953 kr /enhet