WEG 04018OT3H324T Motor, 3 Fas, 40 Hk, 1775 575V, 324t Eff 94.1 | AD7YAY 4HCF5

WEG 04018OT3H324T Motor, 3-fas, 40 hk, 1775 575V, 324t eff 94.1

Finns i lager
Artikel: AD7YAY Modell: 04018OT3H324TKorsreferens: 4HCF5

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

32 141 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppNEMA Premium (R)
Ram324T
RammaterialGjutjärn
Fulllastförstärkare38.6
Grön certifiering eller annat erkännandeNEMA Premium-betyg
HP40
Hz60
isolering klassF
Längd mindre axel20 15 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
MonteringStyv bas
Varvtal på typskylten1775
Nominell effektivitet94.1%
Antal hastigheter1
Total längd26.187 "
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-grupp1701-1800
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.2.125 "
Skaftlängd5.25 "
Spänning575
Garanti3 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 220.95
Fartygets höjd (cm)49.53
Fartygets längd (cm)58.42
Fartygets bredd (cm)82.55
HS-kod8501528040
URSPRUNGSLANDBR

Produktvarianter

ProduktModellNominell effektivitetRamFulllastförstärkareTotal längdRPM-gruppRPM-räckviddAxel Dia.SkaftlängdPris
WEG 01518OT3H254TC Motor för allmänt bruk, 3-fas, Odp 15 Hk, 1775 rpm, 254tc | AA4JDU 12N921 01518OT3H254TC93.0%254TC14.920 11 / 16 "1701-18001701-18001.625 "4"19 522 kr
WEG 02018OT3E256TC Motor för allmän användning, 3-fas, Odp 20 hk, 1800 rpm, 256tc | AA4JDV 12N922 02018OT3E256TC93.0%256TC25.022.375 "1701-18001701-18001.625 "4"25 243 kr
WEG 02018OT3H256TC Motor för allmän användning, 3-fas, Odp 20 hk, 1770 rpm, 256tc | AA4JDW 12N923 02018OT3H256TC93.0%256TC20.022.375 "1701-18001701-18001.625 "4"24 925 kr
WEG 02518OT3E284TC Motor för allmän användning, 3-fas, Odp 25 hk, 1800 rpm, 284tc | AA4JDX 12N924 02518OT3E284TC93.6%284TC29.923.38 "1701-18001701-18001.875 "4.625 "32 530 kr
WEG 02518OT3H284TC Motor för allmänt bruk, 3-fas, Odp 25 Hk, 1170 rpm, 284tc | AA4JDY 12N925 02518OT3H284TC93.6%284TC23.923.38 "1101-12001101-12001.875 "4.625 "32 140 kr
WEG 03018OT3E286TC Motor för allmän användning, 3-fas, Odp 30 hk, 1800 rpm, 286tc | AA4JDZ 12N926 03018OT3E286TC94.1%286TC35.424.875 "1701-18001701-18001.875 "4.625 "37 774 kr
WEG 03018OT3H286TC Motor för allmän användning, 3-fas, Odp 30 hk, 1170 rpm, 286tc | AA4JEA 12N927 03018OT3H286TC94.1%286TC28.324.875 "1101-12001101-12001.875 "4.625 "37 248 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEG 04018OT3H324T Motor, 3-fas, 40 hk, 1775 575V, 324t eff 94.1
32 141 kr /enhet