WEG 05036ET3E326JP-W22 Pump Motor, 3 Phase, 50Hp, 3550 208-230/460V, 326jp | AE8UHU 6FKA2

WEG 05036ET3E326JP-W22 Pumpmotor, 3-fas, 50Hp, 3550 208-230/460V, 326jp

Finns i lager
Artikel: AE8UHU Modell: 05036ET3E326JP-W22Korsreferens: 6FKA2

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

119 800 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNära kopplad pumpmotor
LagerÅterställbar boll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppNEMA Premium
KapslingHelt sluten fläktkyld
Ram326 JP
RammaterialGjutjärn
Fulllastförstärkare124-112/56.1
HP50
Hz60
isolering klassF
Omvandlare klassad1000: 1 variabel, 20: 1 konstant vridmoment
Längd mindre axel26.125 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationPumps
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
MotorfästeAnsikte / bas
MotoraxeldesignJP Gängad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanAvloppsvatten
MotorskyddIngen
motortyp3-fas
MonteringAnsikte / bas
Varvtal på typskylten3550
Nominell effektivitet93.0%
Total längd34 "
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.25
Axel Dia.1.25 "
Skaftlängd7.875 "
AxeltypJP Gängad
Termisk skyddIngen
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 267.75
Fartygets höjd (cm)50.8
Fartygets längd (cm)96.52
Fartygets bredd (cm)63.5
HS-kod8501528040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellRPM-räckviddRamFulllastförstärkareAxel Dia.SkaftlängdSpänningHPLängd mindre axelPris
WEG 00118ET3E143JP-W22 Pumpmotor, 3 Fas, 1Hp, 1765 208-230/460V, 143jp | AE8UEH 6FJX9 00118ET3E143JP-W221701-1800143 JP3.15-2.85/1.437 / 8 "7.187 "208-230/460110.187 "10 323 kr
WEG 00156ET3E143JP-W22 Pumpmotor, 3-fas, 1.5 hk, 3495 208-230/460v | AE8UEJ 6FJY0 00156ET3E143JP-W223001-3600143 JP4.20-3.82/1.917 / 8 "7.187 "208-230/4601.510.187 "12 180 kr
WEG 00158ET3E145JP-W22 Pumpmotor, 3-fas, 1.5 hk, 1760 208-230/460v | AE8UEK 6FJY1 00158ET3E145JP-W221701-1800145 JP4.36-4.04/2.027 / 8 "7.187 "208-230/4601.511.187 "11 751 kr
WEG 00236ET3E145JP-W22 Pumpmotor, 3 Fas, 2Hp, 3490 208-230/460V, 145jp | AE8UEL 6FJY2 00236ET3E145JP-W223001-3600145 JP5.60-4.06/2.537 / 8 "7.187 "208-230/460211.187 "12 202 kr
WEG 00218ET3E145JP-W22 Pumpmotor, 3 Fas, 2Hp, 1755 208-230/460V, 145jp | AE8UEM 6FJY3 00218ET3E145JP-W221701-1800145 JP5.77-5.22/2.617 / 8 "7.187 "208-230/460211.187 "12 864 kr
WEG 00336ET3E182JP-W22 Pumpmotor, 3 Fas, 3Hk, 3510 208-230/460V, 182jp | AE8UEN 6FJY4 00336ET3E182JP-W223001-3600182 JP8.1-7.26/3.637 / 8 "7.187 "208-230/460311.875 "16 299 kr
WEG 00318ET3E182JP-W22 Pumpmotor, 3 Fas, 3Hk, 1760 208-230/460V, 182jp | AE8UEP 6FJY5 00318ET3E182JP-W221701-1800182 JP8.58-7.76/3.887 / 8 "7.187 "208-230/460311.875 "15 098 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEG 05036ET3E326JP-W22 Pumpmotor, 3-fas, 50Hp, 3550 208-230/460V, 326jp
119 800 kr /enhet