WEG 10012EG3E444T-W22 Motor, 3 Fas, 100 Hk, Rpm 1190 444/5t | AC8BGJ 39J138

WEG 10012EG3E444T-W22 Motor, 3-fas, 100 hk, varv per minut 1190 444/5t

Finns i lager
Artikel: AC8BGJ Modell: 10012EG3E444T-W22Korsref: 39J138

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

293 177 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppSuper premium
Ram444 / 5T
RammaterialGjutjärn
Fulllastförstärkare124
HP100
Hz50/60
isolering klassF
Längd mindre axel36.5 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
MonteringStyv bas
Varvtal på typskylten1190
Nominell effektivitet95.8%
Total längd45 "
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-grupp1101-1200
RPM-räckvidd1101-1200
Servicefaktor1.25
Axel Dia.3.375 "
Skaftlängd8.5 "
Spänning208-230/460
Garanti3 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 920.7
Fartygets höjd (cm)94.74
Fartygets längd (cm)139.95
Fartygets bredd (cm)107.19
HS-kod8501528040
URSPRUNGSLANDBR

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdRamFulllastförstärkareRPM-gruppRPM-räckviddAxel Dia.SkaftlängdSpänningPris
WEG 00136EG3E143T-W22 Motor, 3 Fas, 1 Hk, Rpm 3485 143t | AC8BEN 39J093 00136EG3E143T-W2212.375 "143T1.353001-36003001-36007 / 8 "2.25 "208-230/4609 903 kr
WEG 00156EG3E143T-W22 Motor, 3 Fas, 1-1/2 Hk, Rpm 3485 143t | AC8BEP 39J095 00156EG3E143T-W2212.375 "143T1.923001-36003001-36007 / 8 "2.25 "208-230/4609 798 kr
WEG 00158EG3EL145T-W22 Motor, 3 Fas, 1-1/2 Hk, Rpm 1760 145t | AC8BEQ 39J096 00158EG3EL145T-W2214.625 "145T1.931701-18001701-18007 / 8 "2.25 "208-230/46011 459 kr
WEG 00236EG3E145T-W22 Motor, 3 Fas, 2 Hk, Rpm 3490 145t | AC8BER 39J097 00236EG3E145T-W2213.375 "145T2.563001-36003001-36007 / 8 "2.25 "208-230/46011 312 kr
WEG 00218EG3EL145T-W22 Motor, 3 Fas, 2 Hk, Rpm 1760 145t | AC8BET 39J098 00218EG3EL145T-W2214.625 "145T2.641701-18001701-18007 / 8 "2.25 "208-230/46011 843 kr
WEG 00336EG3E182T-W22 Motor, 3 Fas, 3 Hk, Rpm 3520 182t | AC8BEU 39J099 00336EG3E182T-W2214.875 "182T3.673001-36003001-36001.125 "2.75 "208-230/46013 599 kr
WEG 00318EG3E182T-W22 Motor, 3 Fas, 3 Hk, Rpm 1765 182t | AC8BEV 39J101 00318EG3E182T-W2216 "182T3.761701-18001701-18001.125 "2.75 "208-230/46011 259 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEG 10012EG3E444T-W22 Motor, 3-fas, 100 hk, varv per minut 1190 444/5t
293 177 kr /enhet