WEG 13488375 Luftkompressormotor, kondensatorstart, 1Hp, 3400 märkskylt RPM | CD2MJJ 54JF85

WEG 13488375 Luftkompressormotor, kondensatorstart, 1Hp, 3400 märkskylt varv/min

Finns i lager
Artikel: CD2MJJ Modell: 13488375Korsreferens: 54JF85

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 513 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKommersiell arbetsluftkompressormotor
LagerBoll
Kondensator ingårJa
DutyKontinuerlig
Ram56
Fulllastförstärkare13.2 / 6.6-6.5
HP1
Hz60
isolering klassB
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationLuftkompressor
MotordesignKondensatorstart
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddManuell
Varvtal på typskylten3400
Total längd11 2 / 16 "
Fas1
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.00
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1 14 / 16 "
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.25

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareHPMotordesignTotal längdSpänningPris
WEG 13470997 Luftkompressormotor, kondensator-start/körning, 3400 märkskylt RPM, 2Hp | CD2MJK 54JF87 1347099717.8 / 9.5-8.92Start / kör kondensator11 14 / 16 "115 / 208-2306 031 kr
WEG 12882732 Luftkompressormotor, kondensator-start/körning, 3400 märkskylt RPM, 3Hp | CD2MJL 54JF88 1288273213.0-12.73Start / kör kondensator12 11 / 16 "208-2306 910 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEG 13488375 Luftkompressormotor, kondensatorstart, 1Hp, 3400 märkskylt varv/min
4 513 kr /enhet