WEG ODP fotfäste, kommersiell luftkompressormotor


Filter
lager: Boll , kondensator ingår: Ja , Plikt: Kontinuerlig , Ram: 56 , Hz: 60 , Isoleringsklass: B , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: Luftkompressor , Motorkapslingsdesign: Öppna Dripproof , Motorns monteringsposition: Horisontell , Motoraxeldesign: Nycklad , Termiskt motorskydd: Manuell , Typskylt RPM: 3400 , Fas: 1 , RPM-intervall: 3001-3600 , Servicefaktor: 1.00 , Axel Dia.: 5 / 8 " , Skaftlängd: 1 14 / 16 "
StilModellFulllastförstärkareHPMotordesignTotal längdSpänningPris (ex moms)
A
12882732
13.0-12.73Start / kör kondensator12 11 / 16 "208-2307 282 SEK
B
13488375
13.2 / 6.6-6.51Kondensatorstart11 2 / 16 "115 / 208-2304 748 SEK
A
13470997
17.8 / 9.5-8.92Start / kör kondensator11 14 / 16 "115 / 208-2306 346 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?