WEG .3318ES3E56C-S universalmotor, 3-fas, Tefc 1/3 hk, 1765 rpm, 56c | AG4ZPC 35JG07

WEG .3318ES3E56C-S Motor för allmän användning, 3-fas, Tefc 1/3 hk, 1765 rpm, 56c

Finns i lager
Artikel: AG4ZPC Modell: .3318ES3E56C-SKorsreferens: 35JG07

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 082 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
Kondensator krävsNej
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppStandard
Ram56C
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare1.3-1.2/0.62
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
HP1/3
Hz60
isolering klassF
Omvandlare klassadJa
Längd mindre axel9 21 / 32 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeAnsikte / bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten1765
Nominell effektivitet74.0%
Antal hastigheter1
Total längd11 17 / 32 "
Fas3
RPM-grupp1701-1800
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Spänning208-230/460
Garanti1-1 / 2 år

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.08
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)31.5
HS-kod8501514040

Produktvarianter

ProduktModellRPM-gruppFulllastförstärkareHPRPM-räckviddArtikelLängd mindre axelVarvtal på typskyltenNominell effektivitetPris
WEG .2536ES3E56C-S Motor för allmän användning, 3-fas, Tefc 1/4 hk, 3475 rpm, 56c | AG4ZNZ 35JF98 .2536ES3E56C-S3001-36001.0-0.91/0.451/43001-3600Motor för allmänt ändamål9 16 / 64 "347557.5%3 952 kr
WEG .2518ES3E56C-S Motor för allmän användning, 3-fas, Tefc 1/4 hk, 1765 rpm, 56c | AG4ZPA 35JF99 .2518ES3E56C-S1701-18001.1-1.0/0.521/41701-1800Motor för allmänt ändamål9 16 / 64 "176570.0%4 000 kr
WEG .3336ES3E56C-S Motor för allmän användning, 3-fas, Tefc 1/3 hk, 3485 rpm, 56c | AG4ZPB 35JG06 .3336ES3E56C-S3001-36001.3-1.2/0.601/33001-3600Motor för allmänt ändamål9 16 / 64 "348562.0%3 978 kr
WEG .5036ES3E56C-S universalmotor, 3-fas, Tefc 1/2 hk, 3500 rpm, 56c | AG4ZPD 35JG08 .5036ES3E56C-S3001-36001.8-1.6/0.841/23001-3600Motor för allmänt ändamål9 21 / 32 "350068.0%4 207 kr
WEG .5018ES3E56C-S universalmotor, 3-fas, Tefc 1/2 hk, 1760 rpm, 56c | AG4ZPE 35JG09 .5018ES3E56C-S1701-18001.9-1.7/0.861/21701-1800Motor för allmänt ändamål9 21 / 32 "176077.0%4 448 kr
WEG .5012ES3E56C-S Motor för allmän användning, 3-fas, Tefc 1/2 hk, 1160 rpm, 56c | AG4ZPF 35JG10 .5012ES3E56C-S1101-12002.1-1.9/0.991/21101-1200Motor för allmänt ändamål10.437 "116072.0%6 281 kr
WEG .7536ES3E56C-S universalmotor, 3-fas, Tefc 3/4 hk, 3475 rpm, 56c | AG4ZPG 35JG11 .7536ES3E56C-S3001-36002.5-2.2/1.13/43001-3600Motor för allmänt ändamål9 21 / 32 "347572.0%4 529 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEG .3318ES3E56C-S Motor för allmän användning, 3-fas, Tefc 1/3 hk, 1765 rpm, 56c
4 082 kr /enhet