Handling: DPDT , Antimikrobiell: Nej , Applikationsmiljö: Industriella miljöer , Anslutning: Kabel och baksida , Betyg: Heavy Duty , Höjd: 1.87 " , Längd: 4.06 " , Låsning: Nej , Antal polacker: 2 , Drifttemp.: Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan , Stil: Växla , Switchfunktion: Bibehållen , Switch Typ: 4-Way , Spänning (AC): 120 till 277 , Spänningsvärde: 120-277 VAC , Bredd: 1.31 " , Trådstorlek: # 14 AWG till # 10 AWG , Ledningsmetod: Rygg och sida
4-vägs vippströmställare, extrema tunga industriella serier
Hubbell Wiring Device-Kellems extra tunga industriella serier, 4-vägs vippströmbrytare är idealiska för att styra elektriska armaturer från 3 olika platser i konstruktion och industriella applikationer. De har kabeldesign på baksidan och sidan för att optimera ledningsanslutningar över terminaler. Dessa omkopplare har härdad konstruktion med en zinkpläterad stålbrygga, nylonbygel och silverlegeringskontakter för hållbarhet och korrosionsbeständighet. Välj bland ett brett utbud av dessa omkopplare, tillgängliga i nuvarande betyg 15 & 20A med bruna, röda, vita, elfenben och grå färger.
Raptor supplies erbjuder också 3-vägs extra tunga industriella vippomkopplare med liknande funktioner och specifikationer för styrning av elektriska armaturer från 2 olika platser.