Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WEG UMBW-1B2-30 Dvärgbrytare, 30A märkström

Finns i lager
Artikel: BD3FUF Modell: UMBW-1B2-30

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

280SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMiniature Circuit Breaker

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315

Produktvarianter

ProduktModellPris
WEG UMBW-1B2-4 dvärgbrytare, 4A märkström | BB3VYX UMBW-1B2-4353SEK
WEG UMBW-1B1-50 Dvärgbrytare, 50A märkström | BB3ZUR UMBW-1B1-50184SEK
WEG UMBW-4B1-10 Dvärgbrytare, 10A märkström | BB4CTU UMBW-4B1-10390SEK
WEG UMBW-1B1-25 Dvärgbrytare, 25A märkström | BB4MRM UMBW-1B1-25184SEK
WEG UMBW-1B1-6 dvärgbrytare, 6A märkström | BB4PHA UMBW-1B1-6184SEK
WEG UMBW-1B1-16 Dvärgbrytare | BB4VHA UMBW-1B1-16184SEK
WEG UMBW-1B1-32 Dvärgbrytare, 32A märkström | BB4VVW UMBW-1B1-32184SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEG UMBW-1B2-30 Dvärgbrytare, 30A märkström
280SEK /enhet