ALLEGRO SAFETY Manhåls säkerhetskors


Filter
Färg: Gul , Avsluta: Pulverlackat , Large Fit Storlek: 26 ", 30", 36 " , Material: Stål , Small Fit Storlek: 18 ", 21", 24 " , Square Tube Center Sektion: 1 1 / 2 " , Fyrkantigt rörlängd: 1 1 / 4 " , Stil: Justerbar , Tjocklek: 1 / 4 "
StilModellTypPris (ex moms)
A
9406-24
-3 031 SEK
A
9406-30
-3 136 SEK
A
9406-36
Justerbart stort manhål säkerhetskors8 493 SEK
A
9406-24
Justerbart säkerhetskors för litet manhål8 062 SEK

Manhåls säkerhetskors

Allegro manhole safety cross är ett tvåstångs ramverk som låser sig i mitten för att minska avloppsventilens öppningsstorlek, vilket begränsar risken för att falla ner i avloppsventilen. Det unika manhålssäkerhetskrysset installeras på några sekunder, lagras bekvämt och orsakar ingen skada på avloppsventilen eller vägen. För extra säkerhet är varje stapel märkt med meddelandeklistermärken och numrerade för enkel installation.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?