Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WEILER 01045 Crimped Wire Wheel Borste Gängad Arbor | AC9KFG 3H443

WEILER 01045 Krympt stålborste med gängad axel

Finns i lager
Artikel: AC9KFG Modell: 01045Korsreferens: 3H443

Få det Maj 7, Tisdag
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
600SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådhjulborste
Arbor Hole5/8 "till 1/2"
BorsttypKrympt tråd
Borsta Dia.6"
Ansiktsbredd3 / 4 "
Fyll materialKolstål
Max. Varvtal6000
MonteringstypGängad arbor
Trimlängd1.437 "
Tråddia.0.008 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod9603500000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArbor HoleAnsiktsbreddFyll materialMonteringstypTrimlängdTråddia.Pris
WEILER 1415 Crimped Wire Wheel Brush Arbor 6 tum | AC6FYD 33M604 14155/8 "till 1/2"1 / 2 "MässingBerså1.437 "0.005 "1 221 kr
WEILER 1475 Crimped Wire Wheel Brush Arbor 6 tum | AC6FYE 33M605 14755/8 "till 1/2"1 / 2 "MässingBerså1.437 "0.011 "1 390 kr
WEILER 01065 Crimped Wire Wheel Borste Gängad Arbor | AC8GJG 3A195 010655/8 "till 1/2"3 / 4 "KolstålGängad arbor1.437 "0.011 "449SEK
WEILER 06080 Crimped Wire Wheel Brush Arbor 6 tum | AC8GJH 3A196 060802"1"KolstålBerså1.125 "0.014 "765SEK
WEILER 01705 Crimpad trådborstgängad gänga | AD7KZP 4F720 017055/8 "till 1/2"3 / 4 "Rostfritt stålGängad arbor1.437 "0.011 "939SEK
WEILER 02325 Crimpad trådborstgängad gänga | AD7KZQ 4F721 023255/8 "till 1/2"5 / 8 "KolstålGängad arbor1 1 / 16 "0.014 "461SEK
WEILER 06645 Crimpad trådborstad gängad arbor | AD7KZR 4F722 066455/8 "till 1/2"7 / 8 "KolstålGängad arbor1.125 "0.014 "550SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEILER 01045 Krympt stålborste med gängad axel
600SEK /enhet